Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermo TECH Polyester Heizfolie 24 V 30 W (L x B) 340 mm x 159 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2634156-BP
Hersteller:
     Thermo TECH
Herst.-Nr.:
     2115563
EAN/GTIN:
     4260239233587
Suchbegriffe:
Heizfolie
heizfolie 24v 30w
heizfolie 24v
heizfolie
Thermo TECH Polyester Heizfolie 24 V 30 W (L x B) 340 mm x 159 mm

Polyester-Heizfolie 24V 30W 159X340MM

Heizfolie aus Polyester mit selbstklebender Rückseite, spleiß- und durchschlagsicher, für universelle Anwendungsbereiche geeignet. Zum Schutz vor Minusgraden von z.B. Flächen, Geräten, Gehäusen, Schaltungen, Aquarien oder auch für diverse Flüssigkeiten. Höchste Sicherheits- und Leistungsqualität. Mit versiegeltem Anschlusskabel.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 24 V · Leistung: 30 W · Material: Polyester · Produktabmessung, Breite: 159 mm · Produktabmessung, Länge: 340 mm

Hinweis:
Aufgrund hoher Heizleistung, bezogen auf die Fläche, kann die Heizfolie je nach Einbausituation, ohne ausreichende Kühlung oder Temperaturregelung, überhitzen und dadurch zerstört werden! Die angegebene Oberflächentemperatur entspricht einem Mittelwert bei einer Umgebungstemperatur von 20 °C (45% rF) in unbewegter Luft! Die erzielte "Heiztemperatur" ist extrem von externen Einflüssen wie Vorhandensein und Art des Untergrundes, thermische Isolation, Umgebungstemperatur, Luftströmung, Luftfeuchte, Betriebsspannung und Toleranzen abhängig.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 340 mm x 159 mm
Produktabmessung, Länge:
340 mm
Produktabmessung, Breite:
159 mm
Marke:
Thermo TECH
Material:
Polyester
Betriebsspannung:
24 V
Leistung:
30 W
Produkt-Art:
Heizfolie
Weitere Suchbegriffe: Thermo TECH, 2115563, heiz-folie
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 29,21*
€ 41,06*
€ 4,00*
ab € 28,47*
€ 41,06*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,06*
€ 48,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,02*
€ 47,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,28*
€ 45,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,95*
€ 43,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,68*
€ 42,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,17*
€ 41,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.