Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermo TECH Polyester Heizfolie 230 V 70 W (L x B) 820 mm x 620 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2634124-BP
Hersteller:
     Thermo TECH
Herst.-Nr.:
     2145565
EAN/GTIN:
     4260239234041
Suchbegriffe:
Heizfolie
heizfolie 230v
heizfolie
thermo tech heizfolie
Thermo TECH Polyester Heizfolie 230 V 70 W (L x B) 820 mm x 620 mm

Polyester-Heizfolie 230V 70W 620X820MM

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Leistung: 70 W · Material: Polyester · Produktabmessung, Breite: 620 mm · Produktabmessung, Länge: 820 mm

Hinweis:
Aufgrund hoher Heizleistung, bezogen auf die Fläche, kann die Heizfolie je nach Einbausituation, ohne ausreichende Kühlung oder Temperaturregelung, überhitzen und dadurch zerstört werden! Die angegebene Oberflächentemperatur entspricht einem Mittelwert bei einer Umgebungstemperatur von 20 °C (45% rF) in unbewegter Luft! Die erzielte "Heiztemperatur" ist extrem von externen Einflüssen wie Vorhandensein und Art des Untergrundes, thermische Isolation, Umgebungstemperatur, Luftströmung, Luftfeuchte, Betriebsspannung und Toleranzen abhängig.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 820 mm x 620 mm
Produktabmessung, Länge:
820 mm
Produktabmessung, Breite:
620 mm
Marke:
Thermo TECH
Material:
Polyester
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
70 W
Produkt-Art:
Heizfolie
Weitere Suchbegriffe: Thermo TECH, 2145565, heiz-folie
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 76,51*
€ 98,69*
€ 4,00*
ab € 71,93*
€ 98,69*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,69*
€ 117,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,36*
€ 114,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,64*
€ 110,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,76*
€ 109,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,51*
€ 91,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.