Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB CA3-01 Hilfsschalter 1 St. 1 Öffner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2633615-BP
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SBN011010T1001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
hilfskontakt abb
ABB CA3-01 Hilfsschalter 1 St. 1 Öffner

CA3-01Hilfsschalter

CA3-01Hilfsschalter

Technische Daten:
Kontaktart (LOV): 1 Öffner · Laststrom: 4 A · Montageart (Relais): Mit Schrauben

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
ABB
Kontaktart (LOV):
1 Öffner
Montageart (Relais):
Mit Schrauben
Typ (Hersteller-Typ):
CA3-01
Laststrom:
4 A
Produkt-Art:
Hilfsschalter
Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt, hilfskontaktblock 1 öffner, 3471523095038, ABB, 1SBN011010T1001, CA3-01, Hilfsschalterbaustein für Befehlsgeräte
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 2,52*
€ 3,53*
19 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 2,64*
€ 3,67*
25 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 3,09*
€ 4,26*
3
€ 4,00*
ab € 3,93*
€ 6,06*
Lager 102
3
1
Frei Haus
ab € 7,06*
€ 10,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.