Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CL013L Lichtbogen-Feuerzeug Strom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2633083-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     CL013L
EAN/GTIN:
     4064161232966
Suchbegriffe:
CL013L
Feuerzeug
Feuererzeugung
viurziuc
CL013L Lichtbogen-Feuerzeug Strom

CL013L ELEKTRONISCHES LICHTBOGEN-STABFEUERZEUG

360 Grad drehbarer Schwanenhals
Intelligente Energieanzeige
Windgeschützter Impulslichtbogen

Heißer, geruchslos, rußfrei und funktionsfähig bei Wind und Nässe.
Das USB-Feuerzeug CL013L mit integriertem Akku erzeugt einen Hochspannungslichtbogen, der sich bestens dazu eignet z. B. Kerzen, Anzünder, Späne uvm. zu entzünden.
Es ist die optimale Alternative zu Gas- und Benzinfeuerzeugen, sowie zu Wegwerf-Gasfeuerzeugen und perfekt geeignet für Anwendungen im Haushalt, als auch bei Camping-Ausflügen oder Urlaubsreisen.

Ausstattung:
Leichtes und tragbares Design
Sparsam und umweltfreundlich
Elektrische Funktionsweise mittels Lichtbogen
USB-C® Ladeanschluss
Zündschalter
Betriebs- und Beleuchtungsschalter
Sicherheitssperre
Mit Haken
Aluminium Raummaterial.

Technische Daten:
Betriebsstoff: Strom · Gewicht: 61 g · Herstellerfarbe: Schwarz/Silber · Material: Aluminium,Kunststoff · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 2360 mm · Produktabmessung, Höhe: 18 mm · Produktabmessung, Tiefe: 26 mm · Regulierbare Gasflamme: Nein · Zünder (LOV): Elektroden

Lieferumfang:
Gerät,20 cm USB-C® Kabel,Anleitung

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 2360 x 18 x 26 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz/Silber
Produktabmessung, Tiefe:
26 mm
Produktabmessung, Höhe:
18 mm
Produktabmessung, Breite:
2360 mm
Zünder (LOV):
Elektroden
Material:
Aluminium | Kunststoff
Betriebsstoff:
Strom
Regulierbare Gasflamme:
Nein
Gewicht:
61 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Lichtbogen-Feuerzeug
Weitere Suchbegriffe: Feuer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
341
Frei Haus
ab € 12,56*
€ 19,31*
€ 4,00*
ab € 10,76*
€ 19,31*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.