Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bresser Optik Deckgläser 100er 5915100 Mikroskop-Objektträger


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2633059-BP
Hersteller:
     Bresser Optik
Herst.-Nr.:
     5915100
EAN/GTIN:
     4007922150949
Suchbegriffe:
Bresser Optik
5915100
Deckgläser 100er
Deckgläser
Bresser Optik Deckgläser 100er 5915100 Mikroskop-Objektträger

BRESSER Deckgläser 22 x 22 mm 100 Stk

Deckgläser zum Andruck und Schutz des Mikroskop-Präparates
Abmessungen: 22 mm x 22 mm
Menge: 100 Stück

Neben einer vielfältigen Mikroskop-Auswahl bietet BRESSER auch ein umfangreiches Zubehör-Programm an. Objektträger dienen als Auflage für ein Präparat. Dies sind in der Regel Dünnschnitte von pflanzlichen oder tierischen Bestandteilen. Ein Deckglas dient jeweils dem Andruck des Präparates und als Schutz. Objektträger mit Vertiefung sind besonders hilfreich bei der Untersuchung von Flüssigkeiten.
Diese BRESSER Deckgläser sind zu folgenden BRESSER Mikroskopen kompatibel:
Duolux (5012000)
BioDiscover (5013000)
BIORIT (5101000)
Erudit DLX (5102000)
ERUDIT MO (5110000)
Researcher Bino (5722100)
Researcher Trinocular (5723100)
Analyth Bino (5730000)
Science TRM 301 (5760100)
BioScience Bino (5750500)
BioScience Trino (5750600)
Science ADL 601 P (5770200)
Science ADL 601 F (5770500)
Science MPO 401 (5780000)
Science IVM-401 (5790000)
Für alle anderen BRESSER Mikroskope sind diese Objektträger eingeschränkt geeignet. Für weitere Informationen fragen Sie bitte den BRESSER Service.

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 22 mm · Produktabmessung, Länge: 22 mm

Lieferumfang:
100 Stk Deckgläser

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 22 mm x 22 mm
Produktabmessung, Länge:
22 mm
Produktabmessung, Breite:
22 mm
Marke:
Bresser Optik
Produkt-Art:
Mikroskop-Objektträger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,03*
  
Preis gilt ab 50 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1003* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,80*
€ 16,42
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,01*
€ 14,29
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,76*
€ 12,80
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,03*
€ 11,94
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.