Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS Netz-Adapter Kaltgeräte-Stecker C14 - Kleeblatt-Buchse C5 Gesamtpolzahl: 3 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2632364-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-10529456
EAN/GTIN:
     4064161233741
Suchbegriffe:
Kaltgerätestecker
kaltgerätestecker 230 v
kaltgerätestecker
kaltgerätestecker 10a
TRU COMPONENTS Netz-Adapter Kaltgeräte-Stecker C14 - Kleeblatt-Buchse C5 Gesamtpolzahl: 3 1 St.

Kaltgeräte-Stromadapter

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Kaltgeräte-Stecker C14 · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Kleeblatt-Buchse C5 · Nennspannung: 230 V · Nennstrom: 10 A · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Polzahl (num): 3

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
3
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Kaltgeräte-Stecker C14
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Kleeblatt-Buchse C5
Marke:
TRU COMPONENTS
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
TC-10529456
Typ (Hersteller-Typ):
TC-10529456
Nennstrom:
10 A
Nennspannung:
230 V
Polzahl (num):
3
RoHS-konform:
Ja
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Netz-Adapter
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, TC-10529456, netzstecker, netzbuchse, netzadapter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
9085
Frei Haus
ab € 2,29*
€ 3,83*
€ 4,00*
ab € 2,32*
€ 3,83*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.