Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEPA PLB60B12SE32A Axiallüfter 12 V/DC 27.6 m³/h (L x B x H) 60 x 60 x 15 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2632049-BP
Hersteller:
     Sepa
Herst.-Nr.:
     111111753
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
SEPA PLB60B12SE32A Axiallüfter 12 V/DC 27.6 m³/h (L x B x H) 60 x 60 x 15 mm

Sepa Axiallüfter PLB60B12SE32A

Axiallüfter 12V

Vielseitig einsetzbarer Axiallüfter in bewährter Industriequalität, kugelgelagert für hohe Lebensdauer.

Technische Daten:
Anzahl der Drähte: 2 · Betriebsspannung max.: 13.2 V · Betriebsspannung min.: 10.8 V · Drehzahl: 4000 U/min · Geräuschentwicklung (max.): 31 dB · Gewicht: 34 g · Lagerart (Details): Kugellager · Lebensdauer: 350.000 · Luftdurchsatz: 27.6 m³/h · Material: PBT · Nennspannung: 12 V/DC · Produktabmessung, Breite: 60 mm · Produktabmessung, Höhe: 15 mm · Produktabmessung, Länge: 60 mm · Temperatur (max.): 70 °C · Temperatur (min.): -10 °C

Weitere Informationen:
Lagerart (Details):
Kugellager
Abmessungen:
(L x B x H) 60 x 60 x 15 mm
Produktabmessung, Höhe:
15 mm
Produktabmessung, Länge:
60 mm
Produktabmessung, Breite:
60 mm
Marke:
SEPA
Anzahl der Drähte:
2
Lebensdauer:
350.000
Material:
PBT
Typ (Hersteller-Typ):
PLB60B12SE32A
Nennspannung:
12 V/DC
Luftdurchsatz:
27.6 m³/h
Geräuschentwicklung (max.):
31 dB
Drehzahl:
4000 U/min
Betriebsspannung min.:
10.8 V
Betriebsspannung (Bereich):
10.8 - 13.2 V
Betriebsspannung max.:
13.2 V
Temperatur (max.):
70 °C
Temperatur (min.):
-10 °C
Gewicht:
34 g
Produkt-Art:
Axiallüfter
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, Axiallüfter DC, axiallüfter 12v dc, axiallüfter dc, axiallüfter 12v, SEPA, 111111753, PLB60B12SE32A, lüfter, kühler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
18
Frei Haus
ab € 13,70*
€ 20,65*
€ 4,00*
ab € 13,17*
€ 21,55*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.