Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

71787 LEGO® NINJAGO Kreative Ninja Steinebox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2626435-BP
Hersteller:
     LEGO
Herst.-Nr.:
     71787
EAN/GTIN:
     5702017413037
Suchbegriffe:
Kunststoffbaukasten
Konstruktionsspielzeug
Spielzeug-Bausätze
spielzeug-bausätze lego
71787 LEGO® NINJAGO Kreative Ninja Steinebox

LEGO® NINJAGO 71787 Kreative Ninja Steinebox

Dieses LEGO NINJAGO Kreative Ninja Steinebox (71787) Spielzeug zum Bauen für Kinder ab 5 Jahren enthält alles, was Ninja-Fans brauchen, um ihre Helden zu trainieren und mit ihnen unzählige spannende Abenteuer voller Action zu erleben.

Das Spielzeug zum Bauen besteht aus 530 LEGO Teilen, die zum kreativen Bauen anregen, und enthält 3 Gebäude, einen Hindernisparcours mit 3 interaktiven Trainingsstationen, eine Waffenkammer voller Ninja-Ausrüstung, ein LEGO NINJAGO Ninja-Auto und ein Ninja-Motorrad. Das Spielset beinhaltet außerdem 6 voll ausgerüstete NINJAGO Minifiguren: Nya, Kai, Meister Wu, ein männlicher und ein weiblicher Ninja-Schüler sowie der Skelett-Jäger, alle mit Waffen ausgestattet. Zum allerersten Mal wird ein NINJAGO Set in einer LEGO Steinbox geliefert, die Kinder dazu anregt, ihre Fantasie zu nutzen, um ihre eigenen Gebäude und Fahrzeuge zu bauen. Außerdem ist die Box eine LEGO Aufbewahrungsbox für LEGO Steine, die schnell und einfach aufgeräumt werden kann. Die LEGO Builder App führt Sie und Ihr Kind auf ein einfaches und intuitives Bauabenteuer. Sie können Modelle in 3D zoomen und drehen, Sets speichern und Ihren Fortschritt verfolgen.

Dieses Ninja Konstruktionsspielzeug mit LEGO Aufbewahrungsbox eignet sich als Geburtstagsgeschenk oder Alltagsgeschenk für Kinder ab 5 Jahren und bietet ihnen ein lustiges Bauerlebnis, bevor sie spannende Ninja-Geschichten spielen.

Das Dojo ist 16 cm hoch, 17 cm breit und 6 cm tief.
Enthält 530 Teile.

Ausstattung:
Die LEGO NINJAGO Kreative Ninja Steinebox enthält Elemente zum Bau eines Ninja-Trainingszentrums sowie eine Aufbewahrungsbox und LEGO Steine
Kinder können einen LEGO NINJAGO Dojo Hindernisparcours mit 3 interaktiven Stationen, 2 kreiselnden Boxsäcken und einer bewaffneten rotierenden Trainingsattrappe bauen
Außerdem bauen Kinder ein LEGO NINJAGO Ninja-Auto, ein Ninja-Motorrad und eine Waffenkammer voller Ninja-Ausrüstung, um Action-Szenarien im Ninja-Stil nachzuspielen
Jeder Beutel in der Box dieses leicht zu bauenden LEGO Sets enthält Steine für ein Modell und eine Figur zum Bauen, damit die Kinder rasch zu spielen beginnen können
Mit den beiliegenden LEGO Steinen können Kinder ihre eigenen Gebäude und Fahrzeuge bauen, Bauvorschläge für kreative Anregungen liegen bei
Das LEGO NINJAGO Steinebox Bau- und Spielset mit coolen Fahrzeugen und Figuren ist ein tolles Geburtstags-, oder Überraschungsgeschenk für Kinder ab 5 Jahren
Mit der LEGO Builder App können die Kinder das Modell während des Bauens vergrößern, drehen und in 3D betrachten

Technische Daten:
Altersklasse: ab 5 Jahre · Ausführung (allgemein): Kreative Ninja Steinebox · LEGO Teile: 530 · Warnhinweise:: Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile.

Hinweis:
LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group.
Weitere Informationen:
Marke:
LEGO Ninjago
LEGO Teile:
530
Warnhinweise::
Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile.
Ausführung (allgemein):
Kreative Ninja Steinebox
Altersklasse:
ab 5 Jahre
Produkt-Art:
LEGO® NINJAGO
Weitere Suchbegriffe: LEGO Ninjago, 71787, Legosteine, Lego, LegoBaukasten
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 35,55*
€ 45,85*
€ 4,00*
ab € 39,31*
€ 50,73*
€ 6,78*
ab € 39,39*
€ 50,74*
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 40,80*
€ 52,63*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 43,57*
€ 56,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,86*
€ 67,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,61*
€ 67,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,82*
€ 64,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,29*
€ 61,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,57*
€ 57,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,27*
€ 57,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,57*
€ 51,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.