Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Premium Crystal Glass Displayschutzglas iPhone 14 Plus 1 St. 00216349


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2626139-BP
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00216349
EAN/GTIN:
     4047443495204
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Hama Premium Crystal Glass 00216349 Displayschutzglas Passend für Handy-Modell: iPhone 14 Plus 1 St.

Echtglas-Displayschutz Premium Crystal Glass für iPhone 14 Plus

optimaler Schutz des empfindlichen Smartphone-Displays gegen Schläge, Stöße und Fingerabdrücke
besonders langlebiger und robuster Displayschutz aus gehärtetem Glas
maximaler Kratzschutz durch 10H-Nano-Tech-Beschichtung
hochtransparentes Ultraclear-Material in HD-Qualität für hervorragende Brillanz
Perfect-Touch-Oberfläche mit Anti-Fingerabdruck-Beschichtung
saugt sich elektrostatisch an, deshalb kein Kleber notwendig und rückstandslos entfernbar
Pappe statt Plastik: Der EASY-ON® Eco-Montagerahmen aus Pappe ist zu 100% recyclingfähig und vollständig biologisch abbaubar
antistatisches Mikrofasertuch zur Reinigung des empfindlichen Displays
case-friendly: durch die spezielle Bauform passend für alle Taschen, Cover und Sleeves
High-Tech-Echtglas: nur 0,33 mm dünn
Designed in Germany

Verbraucherhinweis:
Für optimale Haftung ist das Glas auf die ebenen Flächen angepasst und so etwas schmäler als der aktive Bereich des Displays.

Ausstattung:
Farbe: Transparent · Farbton: Transparent · Produktbereich: Handy/Smartphone · Produktlinie: Essential Line · Serie: Premium Glas Crystal Clear · Ausführung: Gerätespezifisch · Härtegrad: 10H · Material: Sicherheitsglas (Gehärtet) · Montagehilfe: Easy-On® Eco-Montagerahmen · Schutzklasse: 9 · Empfohlene Anwendung: Handy/Smartphone · Smartphone: Apple iPhone 14 Plus

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Transparent · Passend für Handy-Modell: iPhone 14 Plus · Passend für Marke (Handy): Apple

Lieferumfang:
1 Echtglas-Displayschutz Premium Crystal Glass,1 EASY-ON® Montage-Kit,1 EASY-ON® Eco-Montagerahmen,1 Staubentferner,1 Feuchtreinigungstuch,1 Mikrofasertuch,1 EASY-ON® Montageanleitung

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Transparent
Marke:
Hama
Farbe:
transparent
Passend für Marke (Handy):
Apple
Passend für Handy-Modell:
iPhone 14 Plus
Produkt-Art:
Displayschutzglas
Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, Displayfolie für Laptops, Displayfolie für Notebooks, Displayschutzfolie (Notebooks), Displayschutzfolie (Tablet-PCs), Displayschutzfolie für Laptops, Displayschutzfolie für Notebooks, Schutzfolie für Laptops, Schutzfolie für Notebooks, Tablet Displayschutzfolie, Displayschutzfolie iPhone, Schutzfolie iPhone, iPhone Displayschutzfolie, iPhone Schutzfolie, iPhone Schutzglas, hama displayfolie, displayfolie, displayfolie panzerglas, Hama, 00216349, Premium Crystal Glass
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,74*
€ 16,86*
3 Tage
50
€ 4,99*
ab € 11,79*
€ 16,88*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 16,98*
€ 24,51*
Frei Haus
ab € 18,33*
€ 25,66*
€ 3,50*
ab € 23,06*
€ 31,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00213016
ab € 16,58*
Ähnlich
Hama
00213017
ab € 16,60*
Ähnlich
Hama
00213040
ab € 13,83*
Ähnlich
Hama
00213008
ab € 13,83*
Ähnlich
Hama
00213010
ab € 14,27*
Ähnlich
Hama
00216350
ab € 14,27*
Ähnlich
Hama
00216355
ab € 14,28*
Ähnlich
Hama
00216345
ab € 14,26*
Ähnlich
Hama
00219930
ab € 14,32*
Ähnlich
Hama
00219925
ab € 14,29*
Ähnlich
Hama
00213031
ab € 14,27*
Ähnlich
Hama
00186261
ab € 14,38*
Ähnlich
Hama
00219921
ab € 14,26*
Ähnlich
Hama
00183418
ab € 14,36*
Ähnlich
Hama
00213029
ab € 14,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.