| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2625884-BP Herst.-Nr.: 60372 EAN/GTIN: 5702017416328 |
| |
|
| | |
| 60372 LEGO® CITY Polizeischule
LEGO® CITY 60372 Polizeischule
Willkommen in der LEGO City Polizei Polizeischule (60372)! Dieses Polizei-Spielzeug für Kinder ab 6 Jahren beinhaltet eine aus Modulen bestehende Polizeistation mit mehreren Räumen sowie eine Hindernisstrecke im Freien mit coolen Geräten. Außerdem enthält das Set ein lenkbares Quad, 6 Minifiguren und ein Pferd. In dem Polizeistation-Spielset müssen sich die neuen Polizeischüler spannenden Herausforderungen stellen: Erklimme die Kletterwand, schwing dich an den Monkey Bars von Stange zu Stange und gleite dann die Seilrutsche hinunter. Auf dieser coolen Hindernisstrecke darfst du nie das Gleichgewicht verlieren. Flitze um die Verkehrshütchen, um die Fahrprüfung zu bestehen. Sattle dann dein Pferd für das Sprunghindernis. Zu diesem Bauspielzeug mit zahlreichen Funktionen ist neben einer verständlichen, gedruckten Bildanleitung auch die LEGO Builder App verfügbar. Die intuitiv nutzbaren Vergrößerungs- und Drehfunktionen in dieser digitalen Bauanleitung lassen dein Kind beim Bauen Ansichten des Reit-Spielzeugs mit Polizeistation aus jedem Winkel betrachten. Die LEGO City Spielsets bieten ein spannendes Bau- und Spielerlebnis. Detailreiche Gebäude, realistische Fahrzeuge und faszinierende Figuren laden zu unzähligen fantasievollen Rollenspielen ein. Das Set ist ein tolles Geschenk für Kinder und Fans von Polizei-, Reit- und Pferde-Spielzeug!
Das Hauptgebäude mit Hindernisstrecke ist 23 cm hoch, 49 cm breit und 25 cm tief. Enthält 823 Teile.
Ausstattung: Kinder können helfen, das LEGO City Polizeiteam mit dem Spielset “Polizeischule” auszubilden, das eine modulare 2-geschossige Polizeistation Spielset, Trainingseinlagen im Freien, ein Quad und ein Spielzeug-Pferd enthält Lass die Polizeischüler-Minifiguren eine Kletterwand erklimmen, an den Monkey Bars von Stange zu Stange hangeln und eine Seilrutsche hinuntersausen und dann eine Hindernisstrecke mit beweglichen Hindernissen bewältigen Es sind nicht nur die menschlichen Polizisten, die geschult werden müssen! Ebenfalls enthalten sind ein Pferde-Spielzeug, eine Reiter-Minifigur und Hindernisse, um den neuesten Tier-Rekruten zu trainieren Das Quad verfügt über eine funktionierende Lenkung, mit der du um die Verkehrshütchen flitzen kannst. Außerdem sind 6 Minifiguren und eine Pferdebürste, Handschellen, 2 Kurzhanteln und eine Langhantel enthalten Dieses LEGO City Polizei-Spielzeug für Kinder ist eine großartige Geschenkidee für Kinder ab 6 Jahren, die sich für Polizei- und Reit-Spielzeug begeistern
Technische Daten: Altersklasse: ab 6 Jahre · Ausführung (allgemein): Polizeischule · LEGO Teile: 823 · Warnhinweise:: Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile.
Hinweis: LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group. Weitere Informationen: | | Marke: | LEGO City | LEGO Teile: | 823 | Warnhinweise:: | Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile. | Ausführung (allgemein): | Polizeischule | Altersklasse: | ab 6 Jahre | Produkt-Art: | LEGO® CITY |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LEGO City, 60372, Legosteine, Lego, LegoBaukasten |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 52,56* | € 67,46* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 58,80* | € 74,91* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 58,84* | € 74,92* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 59,21* | € 75,06* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 64,02* | € 81,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|