Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

75575 LEGO® Avatar Entdeckung des Ilu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2625871-BP
Hersteller:
     LEGO Avatar
Herst.-Nr.:
     75575
EAN/GTIN:
     5702017421872
Suchbegriffe:
Kunststoffbaukasten
Konstruktionsspielzeug
Spielzeug-Bausätze
75575 LEGO® Avatar Entdeckung des Ilu

LEGO® Avatar 75575 Entdeckung des Ilu

Kinder und Avatar-Filmfans ab 8 Jahren können mit diesem LEGO Avatar Entdeckung des Ilu (75575) Spielzeug zum Bauen auf Pandora – den sagenumwobenen Mond eines Exoplaneten - reisen. Mit diesem LEGO Ozean Set können Kinder ihre Lieblingsmomente aus Avatar: The Way of Water nachspielen oder dynamische Szenen und Handlungsstränge kreieren.

Dieses LEGO Avatar-Sammelset enthält eine bewegliche tierähnliche Ilu Figur, die Minifiguren Tsireya und Tuk sowie eine Korallenriff-Kulisse von Pandora. Mit diesem schönen LEGO Avatar Unterwasserset können Kinder in den Ozean von Pandora eintauchen. Der Na'vi Kuru lässt sich mit dem Ilu zu einer Na'vi Minifigur verbinden, mit der Kinder im Rollenspiel über die farbenfrohen Korallenriffe am Meeresgrund von Pandora gleiten und schweben können. Dieses LEGO Avatar Bauset enthält eine leicht verständliche, bebilderte Bauanleitung und die LEGO Builder App - ein digitaler Baubegleiter mit intuitiven Zoom- und Drehwerkzeugen, mit denen man die Modelle beim Bauen aus allen Blickwinkeln betrachten kann.

Die LEGO Avatar Spielzeuge zum Bauen enthalten legendäre Fahrzeuge, Maschinen, Tiere, Fabelwesen und Figuren in einer fremdartigen Naturkulisse. Sie eignen sich perfekt zum fantasievollen Spielen und sind eine fantastische Kinderzimmer-Deko. Dieses Sammelset ist eine tolle Geschenkidee zum Geburtstag für Kinder und Fans von Avatar: The Way of Water ab 8 Jahren.

Ohne Display-Ständer ist der Ilu 12 cm breit und 21 cm lang.
Enthält 179 Teile.

Ausstattung:
Dieses LEGO Avatar Spielzeug zum Bauen enthält eine bewegliche, tierähnliche Ilu-Figur mit gemusterten Flügeln, eine Korallenriff-Kulisse und 2 LEGO Minifiguren
Die tierähnliche Pandora Ilu-Figur hat einen Sattel auf dem Rücken, große Flügel und kann mit einer der Na'vi-Minifiguren mit dem Na'vi-Kuru verbunden werden
Beinhaltet die LEGO Avatar Tsireya und Tuk Minifiguren, einen Unterwasserspeer und 2 fremdartige Fische - perfekt für Kinder, um spannende Abenteuer zu erleben
Kinder können mit dem Sammelset fantasievoll spielen oder sie mit Hilfe des Korallenriff-Display-Ständers aufstellen, um eine beeindruckende Kinderzimmer-Deko zu kreieren
Fans von Avatar und dem Film Avatar: The Way of Water können alle LEGO Avatar-Sets sammeln, um eine einzigartige Version des Mondes von Pandora zu erschaffen
Dieses baubare Avatar Spielzeug ist eine tolle Geschenkidee zum Geburtstag für Avatar-Filmfans und Kinder, die cooles LEGO Unterwasser-Spielzeug mögen

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Entdeckung des Ilu · Empfohlenes Mindestalter (min.): 8 Jahre · LEGO Teile: 179 · Warnhinweise:: Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile.

Hinweis:
LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group.
Weitere Informationen:
Empfohlenes Mindestalter (min.):
8 Jahre
LEGO Teile:
179
Warnhinweise::
Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile.
Ausführung (allgemein):
Entdeckung des Ilu
Produkt-Art:
LEGO® Avatar
Weitere Suchbegriffe: LEGO Avatar, 75575, Legosteine, Lego, LegoBaukasten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,94*
€ 23,20*
€ 6,95*
ab € 16,79*
€ 23,21*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 18,05*
€ 25,66*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.