Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 2086-3123/300-000 Printklemme 1.50 mm² Polzahl 3 Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2624822-BP
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2086-3123/300-000
EAN/GTIN:
     4055144090345
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
WAGO 2086-3123/300-000 Printklemme 1.50 mm² Polzahl (num) 3 Schwarz 1 St.

THR-Leiterplattenklemme; Drücker; 1,5 mm²; Rastermaß 5 mm; 3-polig; Push-in CAGE CLAMP®; Lötstiftlänge 1,5 mm; 1,50 mm²; schwarz

Inhalt 1 St.

Technische Daten:
AWG max.: 16 · AWG min.: 24 · Abisolierlänge (max.): 9 mm · Abisolierlänge (min.): 8 mm · Anschluss (Bauelemente): Cage Clamp-Anschluss · Anzahl Reihen: 1 · Herstellerfarbe: Schwarz · Nennspannung: 1000 V · Nennstrom: 17.5 A · Polzahl (num): 3 · Polzahl je Reihe: 3 · Produktabmessung, Breite: 14.2 mm · Produktabmessung, Höhe: 15.1 mm · Rastermaß: 5 mm · max. Querschnitt flexibel: 1.50 mm² · max. Querschnitt starr: 1.50 mm² · min. Querschnitt flexibel: 0.14 mm² · min. Querschnitt starr: 0.14 mm²

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
15.1 mm
Produktabmessung, Breite:
14.2 mm
Nennstrom - gerundet:
17.5 A
Marke:
WAGO
Anschluss (Bauelemente):
Käfigzugfederanschluss
Herst.-Teilenr.:
2086-3123/300-000
Typ (Hersteller-Typ):
2086-3123/300-000
Nennstrom:
17.5 A
Nennspannung:
1000 V
AWG max.:
16
AWG min.:
24
Rastermaß:
5 mm
max. Querschnitt flexibel:
1.50 mm²
min. Querschnitt flexibel:
0.14 mm²
max. Querschnitt starr:
1.50 mm²
min. Querschnitt starr:
0.14 mm²
Polzahl:
3
Polzahl je Reihe:
3
Abisolierlänge (max.):
9 mm
Abisolierlänge (min.):
8 mm
Anzahl Reihen:
1
Produkt-Art:
Printklemme
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenklemmen wago, leiterplattenklemme 3-polig, leiterplattenklemme, WAGO, 2086-3123/300-000, Printklemmen, Leiterplatten-Anschlussklemmen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
228
€ 7,90*
ab € 0,40906*
€ 0,54906*
228
€ 5,46*
ab € 0,43527*
€ 0,58527*
228
Frei Haus
ab € 0,45299*
€ 0,61299*
18 Tage
unbekannt
228
€ 5,90*
ab € 0,4749*
€ 0,6449*
Lager 102
216
5
Frei Haus
ab € 1,22*
€ 1,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 9,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,00504*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-152
ab € 0,00502*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-121
ab € 0,00512*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.