Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-7873782 6-tlg. Stahlfeilen-Set Länge 370 mm 1 Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2624594-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-7873782
EAN/GTIN:
     4064161233154
Suchbegriffe:
Feilensatz
Werkstattfeilen Satz
feilensatz
TOOLCRAFT TO-7873782 6-tlg. Stahlfeilen-Set Länge 370 mm 1 Set

6-tlg. Stahlfeilen-Set

Fester Halt auch bei Nässe dank praktischer, rutschfester Gummigriffe
Langlebige und widerstandsfähige Feilen aus T12 Stahl mit hohem Kohlenstoffanteil
Für viele Einsatzzwecke perfekt geeignet, z. B. zur Formgebung von Weichmetallen, Holz und Kunststoff

Fester Halt auch bei Nässe dank praktischer, rutschfester Gummigriffe. Langlebige und widerstandsfähige Feilen aus T12 Stahl mit hohem Kohlenstoffanteil.Für viele Einsatzzwecke perfekt geeignet, z. B. zur Formgebung von Weichmetallen, Holz und Kunststoff.

Ausstattung:
Zweikomponentengriffe zur handfreundlichen Kraftübertragung
Loch zum Aufhängen an einer Wand

Technische Daten:
Material-Eignung: Stahl,Holz,Kunststoff · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 6teilig · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 240 mm · Produktabmessung, Höhe: 40 mm · Produktabmessung, Länge: 370 mm · Weitere technische Daten: Material: T12-Stahl
Zweikomponenten-Griff: TPR + PP

Lieferumfang:
2x Flachfeilen
Halbrundfeile
Rundfeile
Dreieckfeile
Rechteckfeile
Kunststoffetui mit Trennfächern

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 370 x 240 x 40 mm
Produktabmessung, Höhe:
40 mm
Produktabmessung, Länge:
370 mm
Produktabmessung, Breite:
240 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
6teilig
Material-Eignung:
Stahl | Holz | Kunststoff
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Feilen-Satz
Weitere Suchbegriffe: TOOLCRAFT, TO-7873782
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
360
Frei Haus
ab € 18,43*
€ 27,45*
€ 4,00*
ab € 18,87*
€ 27,45*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.