Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schellenberg 53602 Abdeckplatte Passend für (Rollladensysteme) Schellenberg Maxi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2624088-BP
Hersteller:
     Schellenberg
Herst.-Nr.:
     53602
EAN/GTIN:
     4003971536024
Suchbegriffe:
Schellenberg
53602
STANDARD
Schellenberg 53602 Abdeckplatte Passend für (Rollladensysteme) Schellenberg Maxi

Schellenberg 53602 Abdeckplatte Lochabst. 18,5 cm weiß

Schlichte Abdeckung für einen Einlassgurtwickler mit 185 mm Lochabstand
Zeitloses Design mit eckigen Kanten in Weiß
Schnelle Montage, Ausbau des Rolladengurtes notwendig
Rolladensystem Maxi, geeignete Rolladengurtbreite von 23 mm
Inkl. Schrauben und Lochabdeckungen

Mit der langlebigen Gurtwickler-Abdeckplatte STANDARD wird ein Unterputz-Gurtwickler verdeckt. Durch das zeitlose und schlichte Design mit eckigen Kanten fügt sich die Abdeckplatte STANDARD in nahezu jede Wohnumgebung unauffällig ein. Sie ist passend für Gurtwickler mit einem Lochabstand von 185 mm sowie für Rolladengurte mit einer Breite von 23 mm, entsprechend dem Rolladensystem Maxi.

Für die Montage wird der Rolladengurt durch die einteilige Abdeckplatte geführt, wofür es notwendig ist, den Gurtwickler auszubauen. Anschließend wird die Abdeckplatte mit dem Einlassgurtwickler verschraubt und die Löcher mit Abdeckungen verdeckt. Passende Schrauben sowie Lochabdeckungen sind im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Smart Home): Jalousien, Tore und Fenster · Basisstation (Smart Home): Nicht Erforderlich · Gurt-Breite: 23 mm · Herstellerfarbe: Weiß · Passend für (Rollladensysteme): Schellenberg Maxi · Produktabmessung, Breite: 56 mm · Produktabmessung, Höhe: 221 mm · Produktabmessung, Tiefe: 9 mm · Weitere technische Daten: Material: Kunststoff
Kantenform: Eckig
Lochabstand: 185 mm

Lieferumfang:
1 x Abdeckplatte
2 x Schrauben
2 x Lochabdeckungen

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 56 x 221 x 9 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
9 mm
Produktabmessung, Höhe:
221 mm
Produktabmessung, Breite:
56 mm
Marke:
Schellenberg
Anwendungsbereich (Smart Home):
Jalousien|ツ| Tore und Fenster
Gurt-Breite:
23 mm
Passend für (Rollladensysteme):
Schellenberg Maxi
Basisstation (Smart Home):
Nicht Erforderlich
Produkt-Art:
Abdeckplatte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
38
Frei Haus
ab € 2,48*
€ 4,08*
€ 4,00*
ab € 2,42*
€ 4,08*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.