| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2622908-BP Herst.-Nr.: RE-7868724 EAN/GTIN: 4064161229881 |
| |
|
| | |
| Reely 1:10 Straßenmodell,Sportwagen Kompletträder Speed Y-Speichen Chrom-Schwarz 4 St.
REELY 1:10 KOMPLETTRAD DH SCHWARZ SPEED
4er Set Mit Einlagen Fahrfertig verklebt
Technische Daten: Felgen-Design: Y-Speichen · Felgen-Durchmesser: 52 mm · Felgen-Farbe: Chrom-Schwarz · Felgen-Mitnehmer: 12 mm 6-Kant · Maßstab: 1:10 · Modell-Name: DHSM · Offset: 9 mm · Passend für Modellart: Straßenmodell,Sportwagen · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Reifen-Art / -Profil: Speed · Reifen-Breite: 26 mm · Reifen-Durchmesser: 65 mm · Verwendungszweck (Modellbau): Tuning
Lieferumfang: 4 Kompletträder fahrfertig verklebt.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 4 St. | Marke: | Reely | Passend für Modellart: | Straßenmodell | Sportwagen | Felgen-Farbe: | Chrom-Schwarz | Maßstab: | 1:10 | Reifen-Art / -Profil: | Speed | Verwendungszweck (Modellbau): | Tuning | Modell-Name: | DHSM | Offset: | 9 mm | Reifen-Breite: | 26 mm | Felgen-Design: | Y-Speichen | Felgen-Durchmesser: | 52 mm | Felgen-Mitnehmer: | 12 mm 6-Kant | Reifen-Durchmesser: | 65 mm | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Produkt-Art: | Kompletträder |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reely, RE-7868724, modellautoreifen, modellauto reifen, Straßenmodell Reifen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 8,29* | € 14,89* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 10,73* | € 14,91* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 26,54* | € 34,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 4 Stück (ab € 2,6825* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|