Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kemet Elektrolyt-Kondensator 7.5 mm 15000 µF 6.3 V 20 % (Ø x H) 18 mm x 36 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2621807-BP
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     ESW159M6R3AN2AA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
elektrolytkondensator 15000µf
elektrolytkondensator
Kemet Elektrolyt-Kondensator 7.5 mm 15000 µF 6.3 V 20 % (Ø x H) 18 mm x 36 mm 1 St.

Low ESR

Technische Daten:
Kapazität (elektrisch) (num): 15000 µF · Nennspannung: 6.3 V · Produktabmessung, Höhe: 36 mm · Produktabmessung, Ø: 18 mm · Rastermaß: 7.5 mm · Toleranz (Plus/Minus): 20 %

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 18 mm x 36 mm
Produktabmessung, Ø:
18 mm
Produktabmessung, Höhe:
36 mm
Marke:
Kemet
Typ (Hersteller-Typ):
ESW159M6R3AN2AA
Nennspannung:
6.3 V
Rastermaß:
7.5 mm
Kapazität (elektrisch) (num):
15000 µF
Toleranz (Plus/Minus):
20 %
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Elektrolyt-Kondensator
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator 6,3v, Kemet, ESW159M6R3AN2AA, Elkos, Elco
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
105
2
Frei Haus
ab € 1,05*
€ 1,90*
3
€ 4,00*
ab € 0,98*
€ 1,90*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 80 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 3,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.