Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kemet Elektrolyt-Kondensator 5 mm 680 µF 16 V 20 % (Ø x H) 10 mm x 15 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2621793-BP
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     ESW687M016AH2AR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
elektrolytkondensator 680µf 16v
elektrolytkondensator
Kemet Elektrolyt-Kondensator 5 mm 680 µF 16 V 20 % (Ø x H) 10 mm x 15 mm 1 St.

Low ESR

Technische Daten:
Kapazität (elektrisch) (num): 680 µF · Nennspannung: 16 V · Produktabmessung, Höhe: 15 mm · Produktabmessung, Ø: 10 mm · Rastermaß: 5 mm · Toleranz (Plus/Minus): 20 %

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 10 mm x 15 mm
Produktabmessung, Ø:
10 mm
Produktabmessung, Höhe:
15 mm
Marke:
Kemet
Typ (Hersteller-Typ):
ESW687M016AH2AR
Nennspannung:
16 V
Rastermaß:
5 mm
Kapazität (elektrisch) (num):
680 µF
Toleranz (Plus/Minus):
20 %
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Elektrolyt-Kondensator
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator 16v, Kemet, ESW687M016AH2AR, Elkos, Elco
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
323
100
Frei Haus
ab € 0,122*
€ 0,22*
100
€ 4,00*
ab € 0,112*
€ 0,22*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,216*
€ 0,257
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,202*
€ 0,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,174*
€ 0,207
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,169*
€ 0,201
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,151*
€ 0,18
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,122*
€ 0,145
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 22,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.