Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kemet Elektrolyt-Kondensator 5 mm 120 µF 50 V 20 % (Ø x H) 8 mm x 15 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2621761-BP
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     SJ050M0120C5SL-0815
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
elektrolytkondensator
Kemet Elektrolyt-Kondensator 5 mm 120 µF 50 V 20 % (Ø x H) 8 mm x 15 mm 1 St.

Low ESR

Technische Daten:
Kapazität (elektrisch) (num): 120 µF · Nennspannung: 50 V · Produktabmessung, Höhe: 15 mm · Produktabmessung, Ø: 8 mm · Rastermaß: 5 mm · Toleranz (Plus/Minus): 20 %

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 8 mm x 15 mm
Produktabmessung, Ø:
8 mm
Produktabmessung, Höhe:
15 mm
Marke:
Kemet
Typ (Hersteller-Typ):
SJ050M0120C5SL-0815
Nennspannung:
50 V
Rastermaß:
5 mm
Kapazität (elektrisch) (num):
120 µF
Toleranz (Plus/Minus):
20 %
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Elektrolyt-Kondensator
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Kemet, SJ050M0120C5SL-0815, Elkos, Elco
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
514
100
Frei Haus
ab € 0,133*
€ 0,221*
100
€ 4,00*
ab € 0,112*
€ 0,221*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,221*
€ 0,263
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,218*
€ 0,259
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,203*
€ 0,242
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,174*
€ 0,207
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,169*
€ 0,201
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,165*
€ 0,196
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,133*
€ 0,158
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 22,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.