Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kemet Elektrolyt-Kondensator 3.5 mm 2.2 µF 350 V 20 % (Ø x H) 8 mm x 11 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2621741-BP
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     ESE225M350AG3AA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
elektrolytkondensator
Kemet Elektrolyt-Kondensator 3.5 mm 2.2 µF 350 V 20 % (Ø x H) 8 mm x 11 mm 1 St.

Technische Daten:
Kapazität (elektrisch) (num): 2.2 µF · Nennspannung: 350 V · Produktabmessung, Höhe: 11 mm · Produktabmessung, Ø: 8 mm · Rastermaß: 3.5 mm · Toleranz (Plus/Minus): 20 %

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 8 mm x 11 mm
Produktabmessung, Ø:
8 mm
Produktabmessung, Höhe:
11 mm
Marke:
Kemet
Typ (Hersteller-Typ):
ESE225M350AG3AA
Nennspannung:
350 V
Rastermaß:
3.5 mm
Kapazität (elektrisch) (num):
2.2 µF
Toleranz (Plus/Minus):
20 %
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Elektrolyt-Kondensator
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Kemet, ESE225M350AG3AA, Elkos, Elco
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,00*
ab € 0,0509*
€ 0,0806*
Lager 102
44
1
Frei Haus
ab € 0,0507*
€ 0,1005*
2 Tage
44
1
Frei Haus
ab € 0,0608*
€ 0,1005*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1005*
€ 0,1196
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0923*
€ 0,1098
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0906*
€ 0,1078
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0755*
€ 0,0898
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0736*
€ 0,0876
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0688*
€ 0,0819
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0507*
€ 0,0603
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.