Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kemet Elektrolyt-Kondensator 10 mm 470 µF 200 V 20 % (Ø x H) 25 mm x 30 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2621728-BP
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     ELG477M200AR2AA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kemet Elektrolyt-Kondensator 10 mm 470 µF 200 V 20 % (Ø x H) 25 mm x 30 mm 1 St.

Technische Daten:
Kapazität (elektrisch) (num): 470 µF · Nennspannung: 200 V · Produktabmessung, Höhe: 30 mm · Produktabmessung, Ø: 25 mm · Rastermaß: 10 mm · Toleranz (Plus/Minus): 20 %

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 25 mm x 30 mm
Produktabmessung, Ø:
25 mm
Produktabmessung, Höhe:
30 mm
Marke:
Kemet
Typ (Hersteller-Typ):
ELG477M200AR2AA
Nennspannung:
200 V
Rastermaß:
10 mm
Kapazität (elektrisch) (num):
470 µF
Toleranz (Plus/Minus):
20 %
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Elektrolyt-Kondensator
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Elko, elektrolytkondensator 470 µf 200 v, alu elko, elektrolytkondensator 200v, Kemet, ELG477M200AR2AA, Elkos, Elco
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,71*
€ 2,87*
Lager 102
356
Frei Haus
ab € 1,78*
€ 2,89*
1 Tag
356
Frei Haus
ab € 2,06*
€ 3,08*
1 Tag
585
€ 14,99*
ab € 1,81*
€ 6,66*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kemet
H1
ab € 0,83*
Zubehör
Kemet
V2
ab € 1,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.