Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kemet Elektrolyt-Kondensator 5 mm 33 µF 250 V 20 % (Ø x H) 13 mm x 20 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2621718-BP
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     ESE336M250AL3EA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
elektrolytkondensator 250v
elektrolytkondensator
Kemet Elektrolyt-Kondensator 5 mm 33 µF 250 V 20 % (Ø x H) 13 mm x 20 mm 1 St.

Technische Daten:
Kapazität (elektrisch) (num): 33 µF · Nennspannung: 250 V · Produktabmessung, Höhe: 20 mm · Produktabmessung, Ø: 13 mm · Rastermaß: 5 mm · Toleranz (Plus/Minus): 20 %

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 13 mm x 20 mm
Produktabmessung, Ø:
13 mm
Produktabmessung, Höhe:
20 mm
Marke:
Kemet
Typ (Hersteller-Typ):
ESE336M250AL3EA
Nennspannung:
250 V
Rastermaß:
5 mm
Kapazität (elektrisch) (num):
33 µF
Toleranz (Plus/Minus):
20 %
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Elektrolyt-Kondensator
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: kemet elektrolytkondensator, Kemet, ESE336M250AL3EA, Elkos, Elco
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
312
10
Frei Haus
ab € 0,24*
€ 0,42*
10
€ 4,00*
ab € 0,24*
€ 0,42*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.