Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kemet Elektrolyt-Kondensator 2.5 mm 10 µF 100 V 20 % (Ø x H) 5 mm x 11 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2621679-BP
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     ESE106M100AC3FA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
elektrolytkondensator 10uf 100v
elektrolytkondensator
Kemet Elektrolyt-Kondensator 2.5 mm 10 µF 100 V 20 % (Ø x H) 5 mm x 11 mm 1 St.

Technische Daten:
Kapazität (elektrisch) (num): 10 µF · Nennspannung: 100 V · Produktabmessung, Höhe: 11 mm · Produktabmessung, Ø: 5 mm · Rastermaß: 2.5 mm · Toleranz (Plus/Minus): 20 %

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 5 mm x 11 mm
Produktabmessung, Ø:
5 mm
Produktabmessung, Höhe:
11 mm
Marke:
Kemet
Typ (Hersteller-Typ):
ESE106M100AC3FA
Nennspannung:
100 V
Rastermaß:
2.5 mm
Kapazität (elektrisch) (num):
10 µF
Toleranz (Plus/Minus):
20 %
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Elektrolyt-Kondensator
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator 100v, Kemet, ESE106M100AC3FA, Elkos, Elco
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1123
100
Frei Haus
ab € 0,0204*
€ 0,0458*
100
€ 4,00*
ab € 0,0305*
€ 0,0458*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0458*
€ 0,0545
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0305*
€ 0,0363
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0296*
€ 0,0352
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0288*
€ 0,0343
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0261*
€ 0,0311
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0257*
€ 0,0306
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0204*
€ 0,0243
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 4,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.