Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kemet Elektrolyt-Kondensator 7.5 mm 4700 µF 16 V 20 % (Ø x H) 16 mm x 32 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2621659-BP
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     ESE478M016AM2AA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
elektrolytkondensator 4700µf 16v
elektrolytkondensator
Kemet Elektrolyt-Kondensator 7.5 mm 4700 µF 16 V 20 % (Ø x H) 16 mm x 32 mm 1 St.

Technische Daten:
Kapazität (elektrisch) (num): 4700 µF · Nennspannung: 16 V · Produktabmessung, Höhe: 32 mm · Produktabmessung, Ø: 16 mm · Rastermaß: 7.5 mm · Toleranz (Plus/Minus): 20 %

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 16 mm x 32 mm
Produktabmessung, Ø:
16 mm
Produktabmessung, Höhe:
32 mm
Marke:
Kemet
Typ (Hersteller-Typ):
ESE478M016AM2AA
Nennspannung:
16 V
Rastermaß:
7.5 mm
Kapazität (elektrisch) (num):
4700 µF
Toleranz (Plus/Minus):
20 %
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Elektrolyt-Kondensator
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator 4700µf, Kemet, ESE478M016AM2AA, Elkos, Elco
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
172
7
Frei Haus
ab € 0,37*
€ 0,70*
5
€ 4,00*
ab € 0,35*
€ 0,70*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 21 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 35 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 70 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 140 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 280 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 4,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.