Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kemet Elektrolyt-Kondensator 5 mm 1000 µF 25 V 20 % (Ø x H) 10 mm x 19 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2621613-BP
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     ESE108M025AH4ER
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
elektrolytkondensator 1000µf 25v
elektrolytkondensator
Kemet Elektrolyt-Kondensator 5 mm 1000 µF 25 V 20 % (Ø x H) 10 mm x 19 mm 1 St.

Technische Daten:
Kapazität (elektrisch) (num): 1000 µF · Nennspannung: 25 V · Produktabmessung, Höhe: 19 mm · Produktabmessung, Ø: 10 mm · Rastermaß: 5 mm · Toleranz (Plus/Minus): 20 %

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 10 mm x 19 mm
Produktabmessung, Ø:
10 mm
Produktabmessung, Höhe:
19 mm
Marke:
Kemet
Typ (Hersteller-Typ):
ESE108M025AH4ER
Nennspannung:
25 V
Rastermaß:
5 mm
Kapazität (elektrisch) (num):
1000 µF
Toleranz (Plus/Minus):
20 %
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Elektrolyt-Kondensator
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator 1000µf, Kemet, ESE108M025AH4ER, Elkos, Elco
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1529
20
Frei Haus
ab € 0,144*
€ 0,263*
10
€ 4,00*
ab € 0,144*
€ 0,263*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,263*
€ 0,313
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,232*
€ 0,276
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,208*
€ 0,248
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,205*
€ 0,244
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,191*
€ 0,227
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,183*
€ 0,218
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,144*
€ 0,171
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 5,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.