Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecoline Einleiner Drachen Eddy T-Rex Spannweite (Details) 700 mm Windstärken-Eignung 2 - 5 bft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2621492-BP
Hersteller:
     Royal Talens
Herst.-Nr.:
     102119
EAN/GTIN:
     4031169308504
Suchbegriffe:
Drachen für Einsteiger
Kinderdrachen
drachen für einsteiger
Ecoline Einleiner Drachen Eddy T-Rex Spannweite (Details) 700 mm Windstärken-Eignung 2 - 5 bft

Ecoline Eddy T-Rex 70 cm

Inkl. Schnur 25 m auf Griff
Mit 2.5 m Drachenschwanz

Unsere Ecoline besteht aus Drachenmodellen zu besonders günstigen Preisen. Die gute Verarbeitung aus Ripstop-Polyester erweist sich im täglichen Gebrauch als sehr widerstandfähig. Alle Ecoline-Kinderdrachen kommen „Ready to Fly“ - inklusive Griff mit Schnur.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 5 Jahre · Ausführung (Drachen): Einleiner · Modell-Name: Eddy T-Rex · Produktabmessung, Höhe: 580 mm · Segelmaterial: Polyester · Spannweite (Details): 700 mm · Weitere technische Daten: Stäbe: Fiberglas 4 mm
Inkl. Schnur: Polyester 17 kp, 25 m auf Griff
Wind (Bft.): 2-5 (6-38 km/h l 4-24 mph) · Windstärken-Eignung (Beaufort) (max.): 5 bft · Windstärken-Eignung (Beaufort) (min.): 2 bft

Hinweis:
ACHTUNG! Nicht geeignet für Kinder unter drei Jahren - wegen Strangulationsgefahr durch lange Schnur! Nicht in der Nähe von elektrischen Freileitungen oder bei Gewitter benutzen! Nicht in der Nähe von Flughäfen und Einflugschneisen benutzen! Schnurlänge max. 100 m!
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
580 mm
Marke:
Ecoline
Windstärken-Eignung (Beaufort) (max.):
5 bft
Windstärken-Eignung (Beaufort) (min.):
2 bft
Ausführung (Drachen):
Einleiner
Spielzeuggruppe (Spielzeugrichtlinie):
Drachen-Spielzeug
Modell-Name:
Eddy T-Rex
Altersklasse:
ab 5 Jahre
Spannweite (Details):
700 mm
Segelmaterial:
Polyester
Produkt-Art:
Drachen
Weitere Suchbegriffe: Ecoline, 102119, Eddy T-Rex, Kinder-Drachen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.