Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dickie Toys 201107005 Badland Explorer 1:14 RC Einsteiger Modellauto Elektro Buggy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2621406-BP
Hersteller:
     Dickie Toys
Herst.-Nr.:
     201107005
EAN/GTIN:
     4006333083594
Suchbegriffe:
Modellauto RTR
RC-Automodelle
RtR-Automodelle
modellauto rtr
Dickie Toys 201107005 Badland Explorer 1:14 RC Einsteiger Modellauto Elektro Buggy

RC Badland Explorer, RTR

2-Kanal FS, 2,4 GHz
Turbo
Toplicht
Vorwärts-rückwärts, links + rechts,

Technische Daten:
Fahrzeit (Autos): 15 min · Frequenz (Modellbau): 2,4 GHz · Geschwindigkeit (max.): 15 km/h · Gewicht: 550 g · Herstellerfarbe: Schwarz,Orange · Ladezeit: 90 min · Maßstab: 1:14 · Modell-Art: Buggy · Modell-Name: Badland Explorer · Modellausführung: RtR · Motor-Art (Modellbau): Elektro · Produktabmessung, Breite: 200 mm · Produktabmessung, Höhe: 160 mm · Produktabmessung, Länge: 320 mm

Lieferumfang:
Badland Explorer,Fernsteuerung,USB-Ladekabel,2x Mignon-Batterie,LiFe-Akku 3,2V-700 mAh,Anleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 320 x 200 x 160 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz | Orange
Produktabmessung, Höhe:
160 mm
Produktabmessung, Länge:
320 mm
Produktabmessung, Breite:
200 mm
Marke:
Dickie Toys
Fahrzeit (Autos):
15 min
Motor-Art (Modellbau):
Elektro
Modell-Art:
Buggy
Maßstab:
1:14
Herst.-Teilenr.:
201107005
Modell-Name:
Badland Explorer
Ladezeit:
90 min
Geschwindigkeit (max.):
15 km/h
Frequenz (Modellbau):
2|ツ|4 GHz
Modellausführung:
RtR
Gewicht:
550 g
Produkt-Art:
RC Einsteiger Modellauto
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Dickie Toys, 201107005, Badland Explorer, Ferngesteuertes Modellauto, Ferngesteuertes Auto
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 28,46*
€ 37,78*
€ 4,00*
ab € 37,48*
€ 57,96*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 45,35*
€ 59,13*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,13*
€ 70,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,24*
€ 69,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,95*
€ 66,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,06*
€ 64,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,52*
€ 61,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 51,19*
€ 60,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,35*
€ 53,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 1,03*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.