Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EWON FAC90201_0000 Steckverbinder 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2621280-BP
Hersteller:
     eWON
Herst.-Nr.:
     FAC90201_0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungsstecker
leistungsstecker
EWON FAC90201_0000 Steckverbinder 1 St.

Steckbare Schraubklemme für Spannungsversorgung der EWON Cosy + Flexy
(Power Connector)

Technische Daten:
Weitere technische Daten: Connector type: MINICONNEC MC model
Type MC 1.5 / 9–ST-3.5
Pitch = 3.50mm
9–pin female
Maximal tightening torque: 0.25Nm (In the absence of a torque wrench, a soft manual tightening is sufficient)

Weitere Informationen:
Marke:
EWON
Herst.-Teilenr.:
FAC90201_0000
Typ (Hersteller-Typ):
FAC90201_0000
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Steckverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: EWON, FAC90201_0000, Gateways, Schnittstellen, Wandler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 7,29*
€ 10,80*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 9,75*
€ 14,66*
€ 4,00*
ab € 10,06*
€ 14,85*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.