Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IWH 019022 Batteriepolklemme 2 St.


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2620613-BP
Hersteller:
     IWH
Herst.-Nr.:
     019022
EAN/GTIN:
     4045914190221
Suchbegriffe:
Autobatteriepolklemme
Batteriepolklemme KFZ
batteriepolklemme kfz
IWH 019022 Batteriepolklemme 2 St.

Batteriepolklemmen Satz, farbig

Für 6 und 12 V
2er-Set

Batterie - Polklemmen Satz farbig, für Batterien von 6 und 12 V
Rot = Plus (+), Schwarz = Minus (-)

Technische Daten:
Bauart (Kfz Batterieklemmen): gerade

Weitere Informationen:
Inhalt:
2 St.
Marke:
IWH
Bauart (Kfz Batterieklemmen):
gerade
Produkt-Art:
Batteriepolklemme
Weitere Suchbegriffe: IWH, 019022, batteripolklemmen, batterie-polklemmen, polklemmenbatteriepol
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,65*
  
Preis gilt ab 100 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 1,325* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 3,76*
€ 4,47
pro Paar
ab 25 Paar
€ 3,07*
€ 3,65
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,85*
€ 3,39
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,65*
€ 3,15
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.