Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quadrios 22P035 22P035 Metallschicht-Widerstand Sortiment axial bedrahtet 0.25 W 1 % 1 Set


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2620433-BP
Hersteller:
     Quadrios
Herst.-Nr.:
     22P035
EAN/GTIN:
     4260732281603
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallschichtwiderstand
Widerstand
Widerstände
Quadrios 22P035 Metallschicht-Widerstand Sortiment axial bedrahtet 0.25 W 1 % 1 Set

Metallschicht-Widerstände Set 200 St 1-1M Ohm 0,25 W

Belastbarkeit 0,25 W
Toleranz nur 1% (Metallschicht-Technologie)

Set aus hochwertigen 1/4 W Metallschicht-Widerständen zur universellen Verwendung. Bei einer Toleranz von typ. 1% kann ein Arbeitstemperaturbereich von -30 bis 150 °C abgedeckt werden. Für viele Lötarten oder gängige Steckplatinen geeignet.

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): axial bedrahtet · Belastbarkeit (elektrisch): 0.25 W · Produktabmessung, Länge: 6 mm · Produktabmessung, Ø: 2.3 mm · Temperatur-Koeffizient: 100 ppm/°C · Toleranz (Plus/Minus): 1 %

Lieferumfang:
10 Stück - Metallschicht-Widerstand 0,25W / 1 Ohm ,10 Stück - Metallschicht-Widerstand 0,25W / 10 Ohm ,10 Stück - Metallschicht-Widerstand 0,25W / 47 Ohm ,10 Stück - Metallschicht-Widerstand 0,25W / 100 Ohm ,10 Stück - Metallschicht-Widerstand 0,25W / 150 Ohm ,10 Stück - Metallschicht-Widerstand 0,25W / 220 Ohm ,10 Stück - Metallschicht-Widerstand 0,25W / 330 Ohm ,10 Stück - Metallschicht-Widerstand 0,25W / 470 Ohm,10 Stück - Metallschicht-Widerstand 0,25W / 1000 Ohm ,10 Stück - Metallschicht-Widerstand 0,25W / 1500 Ohm ,10 Stück - Metallschicht-Widerstand 0,25W / 2200 Ohm ,10 Stück - Metallschicht-Widerstand 0,25W / 4700 Ohm ,10 Stück - Metallschicht-Widerstand 0,25W / 10k Ohm ,10 Stück - Metallschicht-Widerstand 0,25W / 22k Ohm ,10 Stück - Metallschicht-Widerstand 0,25W / 33k Ohm ,10 Stück - Metallschicht-Widerstand 0,25W / 47k Ohm ,10 Stück - Metallschicht-Widerstand 0,25W / 100k Ohm ,10 Stück - Metallschicht-Widerstand 0,25W / 220k Ohm ,10 Stück - Metallschicht-Widerstand 0,25W / 470k Ohm ,10 Stück - Metallschicht-Widerstand 0,25W / 1M Ohm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Abmessungen:
(Ø x L) 2.3 mm x 6 mm
Produktabmessung, Ø:
2.3 mm
Produktabmessung, Länge:
6 mm
Marke:
Quadrios
Bauart (Widerstand/Kondensator):
axial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
22P035
Belastbarkeit (elektrisch):
0.25 W
Temperatur-Koeffizient:
100 ppm/°C
Toleranz (Plus/Minus):
1 %
Spannung (max.):
250 V
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
150 °C
Temperatur (min.):
-30 °C
Produkt-Art:
Metallschicht-Widerstand Sortiment
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand 0,25w, drahtwiderstand, Quadrios, 22P035, Wiederstand
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 2,53*
€ 4,64*
pro Packung
€ 6,90*
ab € 3,15*
€ 4,66*
Lager 102
56
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,51*
€ 5,48*
7 Tage
13
pro Paket
€ 6,99*
ab € 7,17*
€ 10,37*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 21,60*
€ 30,08*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,48*
€ 6,52
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,33*
€ 6,34
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,07*
€ 6,03
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,84*
€ 5,76
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,75*
€ 5,65
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,42*
€ 5,26
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,31*
€ 5,13
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,51*
€ 4,18
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 3,51* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.