Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quadrios 22T006 22T006 Crimpzange Aderendhülsen 0.25 bis 10 mm²


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2620419-BP
Hersteller:
     Quadrios
Herst.-Nr.:
     22T006
EAN/GTIN:
     4260732280620
Suchbegriffe:
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Kabelschuh-Crimpzange
Kabelschuh-Presszange
Quadrios 22T006 22T006 Crimpzange Aderendhülsen 0.25 bis 10 mm²

Crimpzange für Aderendhülsen

Diese Crimpzange mit stabiler Vierkant-Pressklaue mit automatischer Einstellung sorgt für beste Crimpergebnisse. Die Feineinstellung ist justierbar. Mit Schnellveriegelungs-Sicherheitsverschluss und ergonomischem Griff. Optimaler Anwendungsbereich: Aderendhülsen 0,25 ... 10 mm².

Technische Daten:
Anwendungsbereich: Aderendhülsen · Material: Stahl · Quetschbereich (max.): 10 mm² · Quetschbereich (min.): 0.25 mm²

Lieferumfang:
Crimpzange mit Vierkant-Pressklaue

Weitere Informationen:
Quetschbereich:
0.25 bis 10 mm²
Marke:
Quadrios
Material:
Stahl
Anwendungsbereich:
Aderendhülsen
Herst.-Teilenr.:
22T006
Quetschbereich (max.):
10 mm²
Quetschbereich (min.):
0.25 mm²
Produkt-Art:
Crimpzange
Zertifizierungen:
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 17,61* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,04*
€ 30,99
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,54*
€ 30,39
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,63*
€ 28,12
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,18*
€ 26,39
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,48*
€ 25,56
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 21,28*
€ 25,32
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 20,93*
€ 24,91
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,61*
€ 20,96
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.