Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT MF-80 Materialfeuchtemessgerät Messbereich Baufeuchtigkeit (Bereich) 0 bis 100.0 % Messbereich Holzfeuchtigke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2620275-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-13101375
EAN/GTIN:
     4064161229454
Suchbegriffe:
Baufeuchtemessgerät
Holzfeuchtemessgerät
voltcraft baufeuchtemessgerät
VOLTCRAFT MF-80 Materialfeuchtemessgerät Messbereich Baufeuchtigkeit (Bereich) 0 bis 100.0 % Messbereich Holzfeuchtigkeit (Bereich) 0 bis 100 %

MF-80 Feuchtemessgerät

Zerstörungsfreie Erkennung der Materialfeuchte bei allen Baustoffen
Einstellbarer akustischer Alarm
MIN/MAX Funktion
Eindringtiefe: 20 - 40 mm
Messverfahren: CM %

Frühzeitig Feuchtigkeit in der Bausubstanz erkennen
Insbesondere Bauelemente aus Holz und Stein sind bei zu hoher Feuchtigkeit durch Schimmelbildung gefährdet. Mit dem Voltcraft MF-80 Feuchtemessgerät lässt sich die Materialfeuchte in bis zu 40 mm Tiefe zerstörungsfrei messen. Das angewendete CM-Verfahren (Calciumcarbid-Methode) ist anerkannter Stand der Technik und das einzige in Deutschland gerichtlich zugelassene Messverfahren.

Zielorientierte Funktionen für praktische Anwendung
Bei der Messung werden Minimal- und Maximal-Messwerte festgehalten und sollte das Display dabei nicht einsehbar sein, erlaubt die Hold-Funktion das anschließende Ablesen. Ein einstellbarer akustischer Alarm macht auf Extremwerte aufmerksam. Des Weiteren warnt das Gerät bei nachlassender Akkuleistung und schaltet sich nach 15 Minuten Untätigkeit selbständig ab, um Energie zu sparen. Um sofort einsatzbereit zu sein, befinden sich neben dem Voltcraft MF-80 mit Bedienungsanleitung drei AAA-Batterien im Lieferpaket.

Ausstattung:
Mess- und Haltefunktion
MAX/MIN-Anzeige
Alarmfunktion
Auto. Abschaltung (15 Min)
Akkuwarnanzeige

Technische Daten:
Geeignet für Feuchtigkeitsmessgeräte: Holz,Baustoffe · Gewicht: 155 g · Messart (Details): Zerstörungsfrei · Messbereich Baufeuchtigkeit (max.): 100.0 % · Messbereich Baufeuchtigkeit (min.): 0 % · Messbereich Holzfeuchtigkeit (max.): 100 % · Messbereich Holzfeuchtigkeit (min.): 0 % · Messbereich sonstige Feuchtigkeit (max.): 100 % · Messbereich sonstige Feuchtigkeit (min.): 0 % · Messgenauigkeit Baufeuchte: 5 % · Messgenauigkeit Baufeuchtigkeit (Plus/Minus): 5 % · Messgenauigkeit Holzfeuchte: 5 % · Messgenauigkeit Holzfeuchtigkeit (Plus/Minus): 5 % · Messgenauigkeit sonstige Feuchtigkeit (Plus/Minus): 5 % · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 27 mm · Produktabmessung, Höhe: 206 mm · Produktabmessung, Länge: 48.5 mm · Stromversorgung: 4.5 V · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Feuchtigkeitsmesser
Tragetasche
3 x AAA-Batterien
Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 48.5 x 27 x 206 mm
Produktabmessung, Höhe:
206 mm
Produktabmessung, Länge:
48.5 mm
Produktabmessung, Breite:
27 mm
Marke:
VOLTCRAFT
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Geeignet für Feuchtigkeitsmessgeräte:
Holz | Baustoffe
Messart (Details):
Zerstörungsfrei
Messbereich Baufeuchtigkeit (max.):
100.0 %
Messbereich Baufeuchtigkeit (min.):
0 %
Messbereich sonstige Feuchtigkeit (max.):
100 %
Messbereich sonstige Feuchtigkeit (min.):
0 %
Messbereich Holzfeuchtigkeit (max.):
100 %
Messbereich Holzfeuchtigkeit (min.):
0 %
Messgenauigkeit Baufeuchtigkeit (Plus/Minus):
5 %
Messgenauigkeit sonstige Feuchtigkeit (Plus/Minus):
5 %
Messgenauigkeit Holzfeuchtigkeit (Plus/Minus):
5 %
Messgenauigkeit Baufeuchte:
5 %
Messgenauigkeit Holzfeuchte:
5 %
Stromversorgung:
4.5 V
Gewicht:
155 g
Status: Education Product:
1
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Materialfeuchtemessgerät
Weitere Suchbegriffe: VOLTCRAFT, VC-13101375, MF-80, feuchtigskeitsmesser, Wandfeuchtemessung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1864
Frei Haus
ab € 64,61*
€ 82,98*
€ 4,00*
ab € 61,72*
€ 82,98*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,98*
€ 98,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,22*
€ 96,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,53*
€ 93,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,00*
€ 88,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,61*
€ 76,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12944325
ab € 1,84*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629385
ab € 9,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.