Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joy-it SBC-OLED01.3 Display-Modul 3.3 cm (1.3 Zoll) 128 x 64 Pixel Passend für (Entwicklungskits): Arduino, Ras


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2619578-BP
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     SBC-OLED01.3
EAN/GTIN:
     4250236822853
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer-Display-Modul
Entwicklungskit
OLED Display
Raspberry Pi Display-Modul
Joy-it SBC-OLED01.3 Display-Modul 3.3 cm (1.3 Zoll) 128 x 64 Pixel Passend für (Entwicklungskits): Arduino,Raspberry Pi,ASUS Tinker Board,Banana Pi,C-Control,Calliope,LEGO® Education,LEGO® Technic,micro:bit,Rock Pi

1.3" OLED Display mit SPI & I2C Schnittstelle, 3.3 u. 5V Betrieb, 128x64 Pixel (weiß)

Betrieb über SPI und I2C möglich
3.3V und 5V Betrieb
Einsatzbereich: -40°C bid 85°C
Pixelfarbe: weiß

Dieses grafische 1,3“ OLED Display verfügt über eine Auflösung von 128 x 64 Pixeln und kommuniziert über die SPI-Schnittstelle. Wahlweise kann das Display auf der Rückseite auch auf die I2C-Schnittstelle umgelötet werden. Dadurch ist das Display besonders universell einsetzbar.

Technische Daten:
Display-Auflösung: 128 x 64 Pixel · Display-Diagonale (in Zoll): 1.3 Zoll · Display-Technologie: OLED · Geeignet für: Arduino Mega,Arduino Mega 2560,Arduino UNO,BBC micro:bit,Raspberry Pi® 3 B+,Raspberry Pi® 4 B · Helligkeit (min.): 100 cd/m² · Passend für (Entwicklungskits): Arduino,Raspberry Pi,ASUS Tinker Board,Banana Pi,C-Control,Calliope,LEGO® Education,LEGO® Technic,micro:bit,Rock Pi · Produktabmessung, Breite: 36 mm · Produktabmessung, Höhe: 12 mm · Produktabmessung, Länge: 34 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): SPI,I²C · Weitere technische Daten: Versorgungsspannung: 3.3V / 5V
Logiklevel: 3.3V
Displaytreiber: SHD1106
Pixelfarbe: weiß
Betriebstemperatur: -40°C bis 85°C

Lieferumfang:
Displaymodul

Weitere Informationen:
Display-Diagonale (cm):
3.3 cm
Produktabmessung, Höhe:
12 mm
Produktabmessung, Länge:
34 mm
Produktabmessung, Breite:
36 mm
Display-Diagonale (in Zoll):
1.3 Zoll
Display-Auflösung:
128 x 64 Pixel
Display-Technologie:
OLED
Marke:
Joy-it
Geeignet für:
Arduino Mega | Arduino Mega 2560 | Arduino UNO | BBC micro:bit | Raspberry Pi® 3 B+ | Raspberry Pi® 4 B
Passend für (Entwicklungskits):
Arduino | Raspberry Pi | ASUS Tinker Board | Banana Pi | C-Control | Calliope | LEGO® Education | LEGO® Technic
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
SPI | I²C
Helligkeit (min.):
100 cd/m²
Weitere Suchbegriffe: oled display, Joy-it, SBC-OLED01.3
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 7,89*
€ 11,66*
Lager 102
113
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,15*
€ 11,67*
6 Tage
3
pro Paket
€ 6,99*
ab € 19,90*
€ 27,61*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 22,16*
€ 30,44*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.