Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-10475836 Kaltgeräte-Steckverbinder C8 Stecker, Einbau vertikal Gesamtpolzahl: 2 2.5 A Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2618959-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-10475836
EAN/GTIN:
     4064161228587
Suchbegriffe:
Kaltgerätestecker
kaltgerätestecker 2 polig
kaltgerätestecker
tru components kaltgerätestecker
TRU COMPONENTS TC-10475836 Kaltgeräte-Steckverbinder C8 Stecker, Einbau vertikal Gesamtpolzahl: 2 2.5 A Schwarz 1 St.

Kaltgerätestecker Einbau C8

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Gerätestecker-Norm (IEC 60320): C8 · Herstellerfarbe: Schwarz · Montageart (Details): Flanschmontage · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 2.5 A · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Polzahl (num): 2 · Steckverbinder-Bauform: Stecker, Einbau vertikal

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
2
Herstellerfarbe:
Schwarz
Nennstrom - gerundet:
2.5 A
Marke:
TRU COMPONENTS
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Gerätestecker-Norm (IEC 60320):
C8
Herst.-Teilenr.:
TC-10475836
Typ (Hersteller-Typ):
TC-10475836
Nennstrom:
2.5 A
Nennspannung:
250 V
Polzahl:
2
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| Einbau vertikal
Montageart (Details):
Flanschmontage
RoHS-konform:
Ja
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Kaltgeräte-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, TC-10475836, 1571462, 716319, C8
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 0,68*
€ 1,13*
Lager 102
1071
3
Frei Haus
ab € 0,66*
€ 1,13*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 3,39* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.