Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franzis Verlag Roboter Bausatz GEOlino Bausatz 67158


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2618647-BP
Hersteller:
     Franzis Verlag
Herst.-Nr.:
     67158
EAN/GTIN:
     4019631671585
Suchbegriffe:
Konstruktionsspielzeug
Spielzeug-Bausätze
Spielzeugroboter
Experimentier-Kasten
Franzis Verlag Roboter Bausatz GEOlino Bausatz 67158

GEOlino Roboter-Bausatz

Fahren im Kreis
Steuerung mit Taschenlampen-Licht
Fahren auf der Linie

Mit diesem Bausatz baust du deinen ersten Roboter! Spannende Experimente auf dem Steckbrett zeigen dir dabei, wie die einzelnen Bauteile funktionieren und wie sie zusammenspielen.

Dein Roboter hat zwei Motoren, mit denen er geradeaus und in Kurven fahren kann. In manchen Versuchen nimmt er seinen eigenen Kurs, in anderen wird er durch Licht gesteuert. Und am Ende kann er selbständig einer schwarzen Linie auf dem Boden folgen.

Die ausführliche Schritt-für-Schritt-Anleitung erklärt mit zahlreichen Abbildungen alle Experimente. So lassen sich elektronische Schaltungen ganz einfach entdecken und erforschen. Alle elektronischen Bauteile sind enthalten.
Das komplette Bausatzpaket enthält alle elektronischen Bauteile, die man für den Zusammenbau des Roboters benötigt. Bevor die einzelnen Teile des Roboters montiert werden, werden, erhält man für alle Bauteile und Schaltungen auf dem Steckbrett eine genaue Erklärung. Ein umfangreich bebildertes Handbuch erläutert Schritt für Schritt, was zu tun ist, damit am Ende ein voll funktionsfähiger Roboter entsteht.

Technische Daten:
Altersfreigabe: 10 Jahre · Ausführung (Bausatz/Baustein): Bausatz · Gewicht: 205 g · Produktabmessung, Breite: 7 cm · Produktabmessung, Höhe: 11 cm · Produktabmessung, Länge: 9 cm

Lieferumfang:
Bausatz,Anleitung

Hinweis:
Zusätzlich benötigt: 3 x 1,5-V-Mignon-Batterien, kleiner Kreuzschlitz-Schraubenzieher, kleine Zange.

Achtung! Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Es besteht Erstickungsgefahr, da Kleinteile verschluckt oder eingeatmet werden können. Dieses Spielzeug ist ausschließlich für den Gebrauch durch Kinder ab dem Alter von 10 Jahren bestimmt, da elektronische Komponenten zugänglich sind. Anweisungen für Eltern oder andere verantwortliche Personen sind beigefügt und müssen unbedingt beachtet werden. Verpackung und Anleitung aufbewahren, da sie wichtige Informationen enthalten.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 9 x 7 x 11 cm
Produktabmessung, Höhe:
11 cm
Produktabmessung, Länge:
9 cm
Produktabmessung, Breite:
7 cm
Marke:
Franzis Verlag
Altersfreigabe:
10 Jahre
Herst.-Teilenr.:
67158
Ausführung (Bausatz/Baustein):
Bausatz
Gewicht:
205 g
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Roboter Bausatz
Weitere Suchbegriffe: Experimentierkasten, Technisches Spielzeug Lernbausatz, spielzeugroboter, Franzis Verlag, 67158, GEOlino, Roboter, Robotersystem
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
18
Frei Haus
ab € 30,79*
€ 43,15*
€ 4,00*
ab € 21,53*
€ 43,15*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,15*
€ 51,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,66*
€ 49,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,86*
€ 47,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,44*
€ 45,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,73*
€ 44,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,64*
€ 43,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.