Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell 4500192 Ersatz-Kette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2618452-BP
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4500192
EAN/GTIN:
     4006825663532
Suchbegriffe:
Einhell
4500192
Einhell 4500192 Ersatz-Kette

Kettensägen Kette 30cm 1,1 45T 3/8

Technische Daten:
Gewicht: 0.32 · Produktabmessung, Länge: 354 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 354 x 51 x 3 mm
Produktabmessung, Höhe:
3 mm
Produktabmessung, Länge:
354 mm
Produktabmessung, Breite:
51 mm
Marke:
Einhell
Gewicht:
0.32
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Ersatz-Kette
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 20,37*
€ 29,27*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 21,21*
€ 29,28*
4 Tage
23
€ 4,95*
ab € 25,76*
€ 34,73*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 26,10*
€ 35,94*
€ 6,90*
ab € 38,11*
€ 50,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,94*
€ 42,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,41*
€ 42,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,18*
€ 39,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,30*
€ 36,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,04*
€ 35,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.