Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools Schnellstartsystem 550.1720 550.1720 Starthilfestrom (12 V)=1400 A Starthilfestrom (24 V)=2200 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2618228-BP
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     550.1720
EAN/GTIN:
     4042146413173
Suchbegriffe:
Starthilfe
Starthilfegerät
starthilfe
KS Tools Schnellstartsystem 550.1720 550.1720 Starthilfestrom (12 V)=1400 A Starthilfestrom (24 V)=2200 A

12 V + 24 V Batterie-Booster, mobiles Starthilfegerät 1400 A

Ausstattung:
ideal für Benzin- und Dieselmotoren in PKW bis hin zu Transportern
vollisolierte Batterieklemmen (1000A)
integrierter Elektronikschutz
Ladekontrollanzeige per Knopfdruck
akustischer Warnton bei Verwechslung der Polarität
1,6 m Kabellänge
mit robustem 35 mm² Kabelquerschnitt
stromloser Kabelanschluss an die Fahrzeugbatterie
Automatik-Netzladegerät und Kabelsatz im Lieferumfang enthalten
Kabelaufbewahrung bequem am Gehäuse
schlagfestes Gehäuse mit gummierter Aufstellfläche

Technische Daten:
Gewicht: 18000 g · Kabel-Ø (max.): 35 mm² · Kabellänge: 1.6 m · Kapazität (mAh, Ah): 22 Ah · Produktabmessung, Breite: 380 mm · Produktabmessung, Höhe: 180 mm · Produktabmessung, Länge: 405 mm · Spitzenstrom (12 V): 4400 A · Spitzenstrom (24 V): 700 A · Starthilfestrom (12 V): 1400 A · Starthilfestrom (24 V): 2200 A · Weitere technische Daten: Batterie: 2 x 12 Volt / 22 Ah
Betriebsart: Akkupack
Breite B: 380.0 mm
Ersatzladegeraet: 550.1721
Gesamtlänge L in mm: 405.0 mm
Gewicht [g]: 18000 g
Höhe H: 180.0 mm
Kabellänge in m: 1.6 m
Kabelquerschnitt in mm²: 35 mm²
Kfz-Ladekabel: 550.1712
Spannung Ladegerät: 12V DC / 4 A
Spitzenstrom: 4400 / 2200 A
Startstrom: 1400 / 700 A

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.6 m
Abmessungen:
(L x B x H) 405 x 380 x 180 mm
Kapazität (mAh, Ah):
22 Ah
Produktabmessung, Höhe:
180 mm
Produktabmessung, Länge:
405 mm
Produktabmessung, Breite:
380 mm
Kabel-Ø-Bereich:
35 mm² (max)
Marke:
KS Tools
Starthilfestrom (24 V):
2200 A
Spitzenstrom (12 V):
4400 A
Spitzenstrom (24 V):
700 A
Starthilfestrom (12 V):
1400 A
Kabel-Ø (max.):
35 mm²
Gewicht:
18000 g
Produkt-Art:
Schnellstartsystem
Weitere Suchbegriffe: KS Tools, 550.1720, powerstation, schnellstarter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
295
Frei Haus
ab € 333,69*
€ 379,24*
€ 4,90*
ab € 382,16*
€ 432,79*
9 Tage
296
Frei Haus
ab € 386,63*
€ 433,65*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 383,37*
€ 444,23*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 471,85*
€ 527,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 527,92*
€ 628,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 522,24*
€ 621,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 505,41*
€ 601,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 488,41*
€ 581,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 471,85*
€ 561,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
550.1720-R006P
ab € 26,07*
Sonstiges
KS Tools
550.1710-R002P
ab € 0,25*
Sonstiges
KS Tools
550.1710-R014P
ab € 156,17*
Sonstiges
KS Tools
550.1720-R010P
ab € 4,83*
Sonstiges
KS Tools
550.1710-R003P
ab € 0,64*
Sonstiges
KS Tools
550.1720-R011P
ab € 12,56*
Sonstiges
KS Tools
550.1710-R017P
ab € 6,10*
Sonstiges
KS Tools
550.1710-R004P
ab € 4,63*
Sonstiges
KS Tools
550.1710-R013P
ab € 15,33*
Sonstiges
KS Tools
550.1720-R008P
ab € 0,0599*
Sonstiges
KS Tools
550.1720-R007P
ab € 10,35*
Sonstiges
KS Tools
550.1710-R012P
ab € 76,67*
Sonstiges
KS Tools
550.1710-R018P
ab € 77,12*
Sonstiges
KS Tools
550.1712
ab € 5,30*
Sonstiges
KS Tools
550.1720-R009P
ab € 1,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.