Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2618011-BP Herst.-Nr.: R9861600P01C EAN/GTIN: 5415334026865 |
| |
|
|  |  |
 | Barco Clickshare USB-C™ 2x Button + Tray Kit Sender
Barco Clickshare USB-C™ Button Kit für C + CX Serie (2 x Button + Tray)
Bestehend aus ClickShare Tray und 2 x Conferencing Buttons Stilvolles Fach für ClickShare Buttons Für übersichtliche Besprechungsräume Halten Sie die Buttons immer zum Teilen bereit
Statten Sie Ihre Meetingräume mit einem praktischen und modernen Tray und zusätzlichen Buttons aus.
Beim Klicken passieren tolle Dinge. Bei der Zusammenarbeit mit Kollegen, Partnern oder Kunden benötigen Sie häufig mehr als einen ClickShare Conferencing Button zum Teilen von Inhalten im Meetingraum. Es ist unverzichtbar, über verschiedene ClickShare Conferencing Buttons zu verfügen.
Die Einrichtung übersichtlicher und sauberer Arbeitsplätze ist ein nettes Extra. Aus diesem Grund haben wir dieses Paket mit ClickShare Tray und zwei Conferencing Buttons eingeführt.
Statten Sie Ihre Meetingräume mit einem praktischen und modernen Tray und zusätzlichen Buttons aus.
Verbinden Schließen Sie den Button über den USB-A- oder USB-C™-Anschluss an und wählen Sie den Meetingraum auf Ihrer Collaboration App aus.
Klick Klicken Sie auf den Hardware-Button oder den virtuellen Button der Collaboration App.
Teilen Beginnen Sie die Zusammenarbeit ohne Stress.
Ausstattung: Gewicht: 2 kg · Farbe: Schwarz · Breite: 21 cm · Produkttyp: Wireless Presentation
Technische Daten: Herstellerfarbe: Schwarz · Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia): USB-C®
Lieferumfang: 2 x Clickshare USB-C™ Button,ClickShare Tray (Button-Halter)
Weitere Informationen:  |  | Herstellerfarbe: | Schwarz | Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia): | USB-C® | Produkt-Art: | Sender |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Barco, R9861600P01C, Clickshare USB-C™ 2x Button + Tray Kit |
|  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,95* | ab € 265,98* | € 326,20* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | € 8,95* | ab € 265,94* | € 326,21* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,50* | ab € 272,07* | € 334,62* |  |  |  | | 22 Tage |  | |  |  | € 1,00* | ab € 285,14* | € 347,85* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 305,39* | € 372,75* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|