Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reely Silber Brushed 1:16 RC Modellauto Elektro Crawler Allradantrieb (4WD) RtR 2,4 GHz Inkl. Akku und Ladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2617817-BP
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     RE-7853451
EAN/GTIN:
     4064161227559
Suchbegriffe:
Modellauto RTR
RC-Automodelle
RtR-Automodelle
modellauto rtr
Reely Silber Brushed 1:16 RC Modellauto Elektro Crawler Allradantrieb (4WD) RtR 2,4 GHz Inkl. Akku und Ladegerät

Reely 1:16 EP Offroad-Crawler 4WD RTR

Allradantrieb
2,4 GHz Fernsteuerung
Mit Federung
LED-Scheinwerfer, Bremsleuchten, Dachbeleuchtung, Links/Rechts Blinkleuchten
Proportionale Lenkung

Cooler Crawler mit 4-Wheel Drive
Die ABS-Karosserie des Reely 1:16 EP Offroad Crawler 4WD RtR fällt mit ihrer Detailverzierung in "Silber Brushed" sofort ins Auge. Zusätzlich setzt der Crawler mit seinen LED-bestückten Scheinwerfern, Bremsleuchten und Blinkern in den vertrauten Farben weiß, rot und orange weitere optische Highlights.

Viel Technik unter der Haube
Mit der 2,4 G Fernsteuerung lässt sich der Crawler in alle Richtungen bewegen. Ein proportional gesteuertes 2,3 kg Lenk-Servo mit hohem Drehmoment sorgt in Verbindung mit der Fahrgestellfederung für glänzendes Handling und eine Menge Fahrspaß. Der Elektromotor mit 7,4 V-1200 mAh-Lithium-Ionen-Akku bringt den Reely Crawler im Maßstab 1:16 auf bis zu zehn Stundenkilometer.

RtR mit Zubehör
Der fertig montierte Flitzer wird mit Sticker-Bogen, Fernsteuerung, USB-Ladegerät sowie 7,4 V-1200 mAh-Akku und Bedienungsanleitung ausgeliefert.

Ausstattung:
Detaillierte ABS-Karosserie
Vorwärts, rückwärts, links wenden, rechts wenden
Regelbare Geschwindigkeit
Scheinwerfer: Weiße LED (blinkt bei nicht gekoppelter Fernsteuerung)
Bremsleuchte: Rote LED
Dachbeleuchtung: (6 Farbmodi: 1. weiß; 2. weiß blinkend; 3. Polizeilicht; 4. gelb; 5. blau; 6. blau pulsierend) - Steuerung mit Lichttaste an Fernsteuerung
Blinkleuchte: Orangene LED
2,3 kg Lenk-Servo mit hohem Drehmoment
Bis 10 km/h Geschwindigkeit
Lithium-Ionen-Akku, 7,4 V, 1200 mAh

Technische Daten:
Altersklasse: ab 14 Jahre · Antriebsart (Modellbau): Allradantrieb (4WD) · Automodellbau-Besonderheiten: Inkl. Akku und Ladegerät · Bodenfreiheit: 33 mm · Elektromotor-Art: Brushed · Fahrzeit (Autos): 40 min · Fernsteueranlage: Pistolengriff · Frequenz (Modellbau): 2,4 GHz · Geschwindigkeit (max.): 10 km/h · Gewicht: 850 g · Herstellerfarbe: Silber · Ladezeit: 180 min · Maßstab: 1:16 · Modell-Art: Crawler · Modellausführung: RtR · Motor-Art (Modellbau): Elektro · Motor-Typ: 180 core motor · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 235 mm · Produktabmessung, Höhe: 255 mm · Produktabmessung, Länge: 405 mm · Radstand (Details): 200 mm · Reifen-Breite (Details): 35 mm · Reifen-Durchmesser: 75 mm · Spurbreite (Details): 136 mm · Zum Betrieb erforderliches Zubehör: 3 x AA-Batterien für den Transmitter

Lieferumfang:
Auto mit Sticker-Bogen
Fernsteuerung
7,4 V, 1200 mAh Akku
USB-Ladegerät
Schraubendreher
Anleitung

Hinweis:
Batterien bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 405 x 235 x 255 mm
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Höhe:
255 mm
Produktabmessung, Länge:
405 mm
Produktabmessung, Breite:
235 mm
Zum Betrieb erforderliches Zubehör:
3 x AA-Batterien für den Transmitter
Marke:
Reely
Fahrzeit (Autos):
40 min
Farbe:
grau
Automodellbau-Besonderheiten:
Inkl. Akku und Ladegerät
Elektromotor-Art:
Brushed
Motor-Art (Modellbau):
Elektro
Modell-Art:
Crawler
Maßstab:
1:16
Fernsteueranlage:
Pistolengriff
Ladezeit:
180 min
Geschwindigkeit (max.):
10 km/h
Antriebsart (Modellbau):
Allradantrieb (4WD)
Frequenz (Modellbau):
2|ツ|4 GHz
Modellausführung:
RtR
Altersklasse:
ab 14 Jahre
Bodenfreiheit:
33 mm
Radstand (Details):
200 mm
Spurbreite (Details):
136 mm
Motor-Typ:
180 core motor
Reifen-Durchmesser:
75 mm
Reifen-Breite (Details):
35 mm
Gewicht:
850 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
RC Modellauto
Weitere Suchbegriffe: Reely, RE-7853451, Modellauto, elektrobuggy, elektro-buggy
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
329
Frei Haus
ab € 66,05*
€ 84,65*
€ 4,00*
ab € 64,11*
€ 84,65*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,65*
€ 100,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,73*
€ 99,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,12*
€ 96,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,15*
€ 94,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,05*
€ 78,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reely
RE-8702949
ab € 17,79*
Sonstiges
Reely
RE-8705310
ab € 14,54*
Sonstiges
Reely
RE-8705313
ab € 3,51*
Sonstiges
Reely
RE-8705316
ab € 9,41*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12714150
ab € 1,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.