Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS PERFORMANCE LINE TVAC35210 Einbaunetzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2617787-BP
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     TVAC35210
EAN/GTIN:
     4003318899171
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
einbau netzteil
ABUS PERFORMANCE LINE TVAC35210 Einbaunetzteil

ABUS MINI-CLIP-EINBAUNETZTEIL 5 V/2 A

Schnell-Installation: Hebel-Federklemme macht Werkzeug überflüssig
Schneller Einbau in 55-mm-Unterputzdosen
Eingangsspannung 230 V AC

Das stabilisierte Mini-Clip-Einbaunetzteil (230 V AC / 5 V DC, 2 A) dient der Spannungsversorgung Ihrer Videokomponenten. Die Weiterentwicklung mit einer Hebel-Federklemme macht die schnelle Installation ohne Werkzeug oder zusätzliche Klemme möglich. Mit seinen kompakten Maßen eignet es sich besonders gut als Unterputznetzteil zum Einbau in eine 55-mm-Unterputzdose und überall dort, wo wenig Platz für die Stromversorgung vorhanden ist.

Technische Daten:
Weitere technische Daten: Nennstrom: 2000 mA
Eingangsspannung AC: 100 - 230 V
Ausgangsspannung DC: 5 V
Min. Betriebstemperatur: -10 °C
Anschlussart: Klemme
Abm. (Ø x H): 53 x 26 mm

Lieferumfang:
1 x Mini-Clip-Einbaunetzteil 5 V/2 A

Weitere Informationen:
Marke:
ABUS
Produkt-Art:
Einbaunetzteil
Weitere Suchbegriffe: ABUS, TVAC35210, PERFORMANCE LINE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 34,75*
€ 48,37*
Lager 102
14
Frei Haus
ab € 35,23*
€ 48,38*
€ 3,50*
ab € 57,98*
€ 76,18*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,38*
€ 57,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,57*
€ 56,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,19*
€ 53,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,87*
€ 51,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,76*
€ 48,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,51*
€ 48,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,23*
€ 41,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.