Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Revell Control 23565 RC Mini Dino Quetzalcoatlus RC Modellauto Elektro Buggy inkl. Akku und Ladekabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2617764-BP
Hersteller:
     Revell
Herst.-Nr.:
     23565
EAN/GTIN:
     4009803235653
Suchbegriffe:
Modellauto RTR
RC-Automodelle
RtR-Automodelle
modellauto rtr
Revell Control 23565 RC Mini Dino Quetzalcoatlus RC Modellauto Elektro Buggy inkl. Akku und Ladekabel

RC Mini Dino Quetzalcoatlus

Die Dinos sind los! Die Revell Control Mini RC Dino Cars sind unterwegs und sorgen für puren Spielspaß. „Geschlüpft“ aus der coolen „Dino-Ei“ Verpackung kann der 7 cm lange T-Rex ganz einfach über die enthaltene 2.4 GHz Fernsteuerung geladen werden und ab geht es mit bis zu 5 km/h durch das Kinderzimmer. Für alle Dino-Fans gibt es vier verschiedene Dinos mit detailliert gestalteten Karossieren. Auf geht’s!

Technische Daten:
Automodellbau-Besonderheiten: inkl. Akku und Ladekabel · Empfohlenes Mindestalter (min.): 8 Jahre · Fahrzeit (Autos): 6 min · Frequenz (Details): 2.4 GHz · Geschwindigkeit (max.): 5 km/h · Gewicht: 28 g · Ladezeit: 4 min · Modell-Art: Buggy · Modell-Name: Dino Quetzalcoatlus · Modellausführung: RtR · Motor-Art (Modellbau): Elektro · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Höhe: 40 mm · Produktabmessung, Länge: 70 mm · Weitere technische Daten: Fernsteuerung: 2x Mignon-Batterie (bitte separat bestellen)

Lieferumfang:
RC Mini Dino,Fernsteuerung,Bedienungsanleitung

Hinweis:
Batterien bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 70 x 50 x 40 mm
Produktabmessung, Höhe:
40 mm
Produktabmessung, Länge:
70 mm
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Marke:
Revell Control
Fahrzeit (Autos):
6 min
Empfohlenes Mindestalter (min.):
8 Jahre
Automodellbau-Besonderheiten:
inkl. Akku und Ladekabel
Motor-Art (Modellbau):
Elektro
Modell-Art:
Buggy
Herst.-Teilenr.:
23565
Modell-Name:
Dino Quetzalcoatlus
Ladezeit:
4 min
Geschwindigkeit (max.):
5 km/h
Modellausführung:
RtR
Frequenz (Details):
2.4 GHz
Gewicht:
28 g
Produkt-Art:
RC Modellauto
Weitere Suchbegriffe: Revell Control, 23565, RC Mini Dino Quetzalcoatlus, Ferngesteuertes Modellauto, Ferngesteuertes Auto
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,23*
€ 18,30*
Lager 102
15
Frei Haus
ab € 12,91*
€ 18,31*
€ 3,50*
ab € 26,53*
€ 35,12*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.