Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Revell Control 24580 RAM 3500 "Ehrlich Brothers" BIG 1:16 RC Modellauto Elektro Monstertruck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2617730-BP
Hersteller:
     Revell
Herst.-Nr.:
     24580
EAN/GTIN:
     4009803245805
Suchbegriffe:
Modellauto RTR
RC-Automodelle
RtR-Automodelle
modellauto rtr
Revell Control 24580 RAM 3500 "Ehrlich Brothers" BIG 1:16 RC Modellauto Elektro Monstertruck

RC Monster Truck RAM 3500 "Ehrlich Brothers" BIG

Der legendäre Show Truck der Ehrlich Brothers bringt Magie zu dir nach Hause. Mit dem Revell Control "RAM 3500“ Monster Truck im Original Ehrlich Brothers Design kannst du jedes Gelände unsicher machen. Mit extragroßen Monsterreifen und jede Menge Power unter der Haube ist der Monster Truck bereit, die Zuschauer auch abseits der Showbühne mit Action und coolem Design zu verzaubern. Die 2.4 GHz Fernsteuerung sorgt dabei für Multiplayer Spielspaß zusammen mit den Freunden. Der austauschbare 7,4 V Li-Ion Akku beschleunigt den Monster Truck auf 15 km/h, und kann jederzeit über das USB-Ladegerät wieder aufgeladen werden. Außerdem kann die Fernsteuerung sowohl für Rechts-als auch Linkshänder passend eingestellt werden. Bereit für magische RC-Action?

Technische Daten:
Empfohlenes Mindestalter (min.): 8 Jahre · Fahrzeit (Autos): 15 min · Frequenz (Modellbau): 2,4 GHz · Geschwindigkeit (max.): 15 km/h · Gewicht: 980 g · Herstellerfarbe: Orange · Ladezeit: 180 min · Maßstab: 1:16 · Modell-Art: Monstertruck · Modellausführung: RtR · Motor-Art (Modellbau): Elektro · Produktabmessung, Länge: 280 mm · Weitere technische Daten: Li-Ion-Akku 7.4 V, 500 mAh
Fernsteuerung 2x Mignon-Batterie (bitte separat bestellen)
Reichweite 30 m

Lieferumfang:
Monster Truck RAM 3500 "Ehrlich Brothers" BIG,Fernsteuerung,USB-Ladegerät,Akku,Bedienungsanleitung

Hinweis:
Batterien bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Orange
Produktabmessung, Länge:
280 mm
Marke:
Revell Control
Fahrzeit (Autos):
15 min
Empfohlenes Mindestalter (min.):
8 Jahre
Motor-Art (Modellbau):
Elektro
Modell-Art:
Monstertruck
Maßstab:
1:16
Herst.-Teilenr.:
24580
Ladezeit:
180 min
Geschwindigkeit (max.):
15 km/h
Frequenz (Modellbau):
2|ツ|4 GHz
Modellausführung:
RtR
Gewicht:
980 g
Produkt-Art:
RC Modellauto
Weitere Suchbegriffe: Revell Control, 24580, RAM 3500 "Ehrlich Brothers" BIG, Ferngesteuertes Modellauto, Ferngesteuertes Auto
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 44,48*
€ 69,80*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 53,48*
€ 69,81*
€ 3,50*
ab € 71,75*
€ 89,99*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,81*
€ 83,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,10*
€ 82,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,24*
€ 78,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,40*
€ 75,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,20*
€ 70,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 58,83*
€ 70,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,48*
€ 63,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.