Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Revell Control X-TREME Boat Catamaran RC Einsteiger Motorboot RtR 440 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2617726-BP
Hersteller:
     Revell
Herst.-Nr.:
     24140
EAN/GTIN:
     4009803241401
Suchbegriffe:
Schiffsmodelle
Schiffsmodellzubehör
schiffsmodelle
Revell Control X-TREME Boat Catamaran RC Einsteiger Motorboot RtR 440 mm

RC X-TREME Boat Catamaran

Anti-Kenterfunktion
Geschwindigkeit max. 30 km/h
Warnung bei niedrigem Batteriestand

Die X-TREME Line von Revell Control steht für das ultimative Fahrerlebnis im RC-Bereich. Der X-TREME Catamaran bietet die Performance, die man sich wünscht. Mit dem robusten Rumpf, dem kraftvollen 7,4 V Li-Ion-Akku und der 2.4 GHz-Fernsteuerung wird der wassergekühlten Motor zu Höchstleistungen angetrieben. Mit bis zu 30 km/h rast der X-TREME Catamaran über das Wasser. Das Battery Warning System teilt mit wenn der Akku fast leer gefahren ist, so hat man immer noch genug Akkuleistung um in den Hafen zurück zu fahren. Außerdem verfügt der 44 cm lange Catamaran über eine „Anti Kenter Funktion“, so dass sich der schnittige Catamaran bei rasanten Manövern einfach wieder aufrichtet. Durch die 2.4 GHz Technologie können mehrere Boote gleichzeitig gesteuert werden, ohne gegenseitige Störungen. Die enthaltene Schutzschaltung verhindert das Anlaufen der Propeller, wenn das Boot an Land ist. So besteht keine Verletzungsgefahr.

Technische Daten:
Empfohlenes Mindestalter (min.): 14 Jahre · Ladezeit: 180 min · Modell-Name: X-TREME Boat Catamaran · Modellausführung: RtR · Motor-Art (Modellbau): Elektro · Produktabmessung, Länge: 440 mm · Sende-Frequenz: 2.4 GHz · Weitere technische Daten: Li-Ion: 7.4 V, 2000 mAh
Fernsteuerung: 4x Mignon-Batterie (bitte separat bestellen)
Frequenz 2.4 GHz
Geschwindigkeit max. 30 km/h

Lieferumfang:
X-TREME Boat Catamaran,Fernsteuerung,USB-Ladegerät,Akku,Werkzeug,Bedienungsanleitung

Hinweis:
Batterien bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
440 mm
Marke:
Revell Control
Empfohlenes Mindestalter (min.):
14 Jahre
Motor-Art (Modellbau):
Elektro
Herst.-Teilenr.:
24140
Modell-Name:
X-TREME Boat Catamaran
Ladezeit:
180 min
Modellausführung:
RtR
Sende-Frequenz:
2.4 GHz
Produkt-Art:
RC Einsteiger Motorboot
Weitere Suchbegriffe: Revell Control, 24140, RC X-TREME Boat Catamaran, Spielzeugboot, Spielzeugschiff
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 67,96*
€ 100,92*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 80,45*
€ 100,93*
€ 3,50*
ab € 93,61*
€ 114,36*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,93*
€ 120,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,05*
€ 116,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,38*
€ 112,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,33*
€ 109,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 91,85*
€ 109,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,45*
€ 95,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.