Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Revell 07699 71 Mustang Boss 351 Automodell Bausatz 1:25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2617715-BP
Hersteller:
     Revell
Herst.-Nr.:
     07699
EAN/GTIN:
     4009803076997
Suchbegriffe:
Modellbau Sammlermodelle
Sammlermodelle Modellbau
Konstruktionsspielzeug
Spielzeug-Bausätze
Revell 07699 71 Mustang Boss 351 Automodell Bausatz 1:25

'71 Mustang Boss 351

Mit der vierten Mustang-Generation folgte Ford dem Trend, dass Autos immer größer und komfortabler werden mussten. Dies galt auch für das Spitzenmodell BOSS 351 mit 5,8 Liter V8 Cleveland-Maschine und 330 PS Leistung.

Ausstattung:
Mehrteiliger V8-Motor
Späte Ausführung des Mustangs der 1. Generation
Bewegliche Motorhaube
Diverse Chromteile
Abziehbild mit diversen Kennzeichen

Technische Daten:
Anzahl Teile: 120 · Maßstab: 1:25 · Produktabmessung, Breite: 76 mm · Produktabmessung, Höhe: 54 mm · Produktabmessung, Länge: 192 mm · Weitere technische Daten: Teileanzahl 120 · Ab 12 Jahren

Lieferumfang:
Kunststoffmodellbausatz,Abziehbilder,Bebilderte Bauanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 192 x 76 x 54 mm
Produktabmessung, Höhe:
54 mm
Produktabmessung, Länge:
192 mm
Produktabmessung, Breite:
76 mm
Marke:
Revell
Anzahl Teile:
120
Maßstab:
1:25
Herst.-Teilenr.:
07699
Produkt-Art:
Automodell Bausatz
Weitere Suchbegriffe: modellbau sammlermodelle, Revell, 07699, 71 Mustang Boss 351
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
31
Frei Haus
ab € 24,52*
€ 33,88*
€ 4,00*
ab € 21,50*
€ 35,18*
€ 3,50*
ab € 38,33*
€ 50,23*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,88*
€ 40,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,56*
€ 38,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,07*
€ 35,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.