Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONTA-CLIP KDS-DE 2X5-6 GR Dichtelement Thermoplastisches Elastomer Grau 10 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2617431-BP
Hersteller:
     CONTA-CLIP Verbindungstechnik
Herst.-Nr.:
     28596.6
EAN/GTIN:
     4044211215699
Suchbegriffe:
CONTA-CLIP
28596.6
KDS-DE 2X5-6 GR
Würgenippel
CONTA-CLIP KDS-DE 2X5-6 GR Dichtelement Thermoplastisches Elastomer Grau 10 St.

Dichtelement

Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 6 mm, IP66, Farbe: Grau

Technische Daten:
Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Grau · Material: Thermoplastisches Elastomer · Material-Eigenschaft: silikonfrei · Produktabmessung, Breite: 20.3 mm · Produktabmessung, Höhe: 17.7 mm · Produktabmessung, Länge: 20.3 mm · Schutzart: IP66 · Temperatur (max.): +90 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Anzahl der Leitungen: 2
Brennbarkeitsklasse UL 94: V-0
DIN: Zugentlastung in Anlehnung an DIN EN 62444
Kabeldurchmesser max.: 6 mm
Kabeldurchmesser min.: 5 mm
Montageart: Stecken
RAL: Ähnlich 7035
UV-stabilisiert: Nein
Zugentlastung : Ja

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 20.3 x 20.3 x 17.7 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
17.7 mm
Produktabmessung, Länge:
20.3 mm
Produktabmessung, Breite:
20.3 mm
Marke:
CONTA-CLIP
Halogenfrei:
Ja
Schutzart:
IP66
Material:
Thermoplastisches Elastomer
Material-Eigenschaft:
silikonfrei
Herst.-Teilenr.:
28596.6
Typ (Hersteller-Typ):
KDS-DE 2X5-6 GR
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+90 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Dichtelement
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 2,237*
€ 3,543*
Lager 102
20
10
Frei Haus
ab € 2,461*
€ 3,554*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,554*
€ 4,22926
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,464*
€ 4,12216
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,284*
€ 3,90796
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,093*
€ 3,68067
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,933*
€ 3,49027
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,91*
€ 3,4629
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,861*
€ 3,40459
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,461*
€ 2,92859
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 35,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.