Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palmer Musicals Instruments Pedalbay® 60 PB Pedalboard-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2616449-BP
Hersteller:
     Palmer Musicals Instruments
Herst.-Nr.:
     PPEDALBAY60PB
EAN/GTIN:
     4049521531644
Suchbegriffe:
Palmer Musicals Instruments
PPEDALBAY60PB
Pedalbay® 60 PB
Palmer Musicals Instruments Pedalbay® 60 PB Pedalboard-Set

Palmer Pedalbay® 60 PB PEDALBOARD60 inkl. WTPB60 POWERBAR

Das PPEDALBAY® 60 PB Set kombiniert die bekannte Palmer PEDALBAY® 60 und das Palmer WT PB 60 Netzteil mit 8 einzeln isolierten Ausgängen. Durch die patentierte Integration kann das Netzteil mit der hinteren Schiene der PEDALBAY® 60 ausgetauscht und befestigt werden. Ein separater Transport für Netzteil und PEDALBAY® ist dadurch nicht mehr nötig.

Technische Daten:
Gewicht: 4.48 kg · Weitere technische Daten: Palmer WT PB 60 Netzteil
· Netzanschluss: Steckernetzteil
· Eingangsspannung: 100 - 250 V
· Anzahl Ausgänge: 8
· Ausgangsanschlüsse: 2,1 x 5,5 mm
· Material: Aluminium
· Oberfläche: Eloxiert, Pulverbeschichtet
· Ausgangsspannug: 12 V, 18 V, 9 V
· Ausgangsstrom max.: 2 A
· Ausgänge isoliert: Ja
· Polarität: Innenstift minus
· Länge der Zuleitung: 150 + 150 cm
· Anzeigeelemente: Fault, Power
· Bedienelemente: Ausgangsspannungswahlschalter
· Breite: 600 mm
· Tiefe: 50 mm
· Höhe: 24 mm
· Gewicht: 0,7 kg

Palmer PEDALBAY® 60 Variables Pedalboard
· Material: Aluminium
· Oberfläche: Pulverbeschichtet
· Breite Querstreben: 50 mm
· Features: Höhenverstellbar, verstellbare Querstreben
· Gewicht Pedalbay: 1,51 kg
· Breite: 605 mm
· Tiefe: 305 mm
· Höhe: 70 - 85 mm
· Gewicht: 3,571 kg

Lieferumfang:
5x DC Kabel gerade auf gewinkelt (16 cm),9x DC Kabel gerade auf gewinkelt (60 cm),Klettband,M6 Muttern,M8 Muttern,Netzteil,2x schwarze Gummizüge,ca. 3 m Hakenband,Gepolsterte Tragetasche mit Schultergurt,Innensechskantschlüssel

Weitere Informationen:
Marke:
Palmer Musicals Instruments
Gewicht:
4.48 kg
Produkt-Art:
Pedalboard-Set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 186,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,92*
€ 274,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,32*
€ 268,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,42*
€ 250,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,00*
€ 240,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,19*
€ 221,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.