Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2616036-BP Herst.-Nr.: MUZ9AD1 EAN/GTIN: 4242002968933 |
| |
|
|  |  |
 | Bosch Haushalt MUZ9AD1 Adapter Metall,Schwarz
Adapter metallic
Langlebiges Material Einfach zu montieren dank der Farbcodierung am Zubehör Passend für Bosch OptiMUM
Adapter zur einfachen Montage des Fleischwolfs, der Pasta-Vorsätze und des Trommel-Schnitzelwerks.
Ausstattung: Der Adapter ermöglicht die einfache Montage des Trommel-Schnitzelwerks Adapter zur einfachen Montage des Fleischwolfs, der Pasta-Vorsätze und des Trommel-Schnitzelwerks. Langlebiges Material: robust, lebensmittelecht, geschmacksneutral und einfach zu reinigen. Einfach zu montieren dank der Farbcodierung am Zubehör und am passenden Geräte-Anschluss. Inklusive Adapter für die einfache Montage. Robustes Metall – leicht zu reinigen
Technische Daten: Gewicht: 700 g · Herstellerfarbe: Metall,Schwarz · Material: Metall,Kunststoff
Lieferumfang: Bosch MUZ9AD1 Adapter,Anleitung.
Weitere Informationen:  |  | Herstellerfarbe: | Metall | Schwarz | Material: | Metall | Kunststoff | Gewicht: | 700 g | Produkt-Art: | Adapter |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 38,73* | € 50,71* |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 38,69* | € 50,82* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 39,04* | € 51,14* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 39,77* | € 52,16* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 49,66* | € 64,87* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|