Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer BM 93 EKG-Funktion Blutdruckmessgerät 65229


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2613421-BP
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     65229
EAN/GTIN:
     4211125652296
Suchbegriffe:
Blutdruck-Messgerät
Blutdruckmesser
Blutdruckmessgerät
Sphygmomanometer
Beurer BM 93 EKG-Funktion Blutdruckmessgerät 65229

Beurer BM 93 Oberarm-Blutdruckmessgerät-mit EKG-Funktion

Integrierte EKG-Elektroden
Optimale Kontrolle des Blutdrucks und Herzrhythmus via App
Erweiterte Arrhythmie-Erkennung (u.a. Vorhofflimmern und Extrasystolen)
1-Kanal EKG zur Aufzeichnung des Herzrhythmus

Ein Gerät - 2 Funktionen: Das BM 93 Blutdruckmessgerät ist zusätzlich ausgestattet mit einem EKG-Fingersensor und ermöglicht somit nicht nur die Messung des Blutdrucks, sondern auch die Erstellung eines Elektrokardiogramms.

Ausstattung:
Integrierte EKG-Elektroden
Optimale Kontrolle des Blutdrucks und Herzrhythmus via App
Erweiterte Arrhythmie-Erkennung (u.a. Vorhofflimmern und Extrasystolen)
1-Kanal EKG zur Aufzeichnung des Herzrhythmus
Drahtlose Übertragung der Messergebnisse
Detaillierte Durchschnittswertberechnung mit dem "beurer HealthManager"
Zwei Benutzerspeicherplätze für je 60 Messwerte
Risiko-Indikator
Für Oberarmumfänge von 23 - 43 cm
Datum und Uhrzeit
Abschaltautomatik
Meldung bei Anwendungsfehlern
Freier Download der App "beurer HealthManager"
Kompatibel ab iOs 10.0 und Android 5.0, ab Bluetooth® 4.0

Technische Daten:
Genauigkeit (Details): Systolisch ± 3 mmHg, diastolisch ± 3 mmHg, Puls ± 5 % des angezeigten Wertes · Messbereich(e): Manschettendruck 0–300 mmHg,
systolisch 50–280 mmHg,
diastolisch 40–150 mmHg,
Puls 40–199 Schläge/Minute · Stromversorgung: Micro-Batterie (4x), inkl. · Weitere technische Daten: Oszillometrisch; nichtinvasive Blutdruckmessung am Oberarm. Einkanal-EKG in frei wählbaren Frontalpositionen / EKG-Signal zur Masse (Erde) referenziert
Abmessungen Haupteinheit: L 128 mm × B 128 mm × H 40 mm
Gewicht Haupteinheit: Ungefähr 300 g (ohne Batterien, mit Manschette)
Zulässige
Betriebsbedingungen
+5 °C bis +40 °C, 15–93 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
Zulässige Lagerungs- und
Transportbedingungen
-25 °C bis +70 °C, bis 93 % relative Luftfeuchtigkeit
Stromversorgung 4× AAA-Batterien (1,5 V)
Batterie-Lebensdauer Für ca. 240 Messungen (je nach Blutdruckhöhe bzw. Pumpendruck)
Klassifikation Interne Versorgung, IP21, kein AP oder APG, Dauerbetrieb
Blutdruck: Anwendungsteil Typ BF
EKG-Elektroden: Anwendungsteil Typ CF

Lieferumfang:
BM 93,Oberarmmanschette,4x AAA-Batterien (1,5 V),Aufbewahrungstasche,Gebrauchsanleitung

Systemvoraussetzungen:
Systemanforderungen für die App „beurer HealthManager Pro“ / „beurer HealthManager“
– iOS ab Version 12.0, Android™ ab Version 8.0
– Bluetooth® ab Version 4.0

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Beurer
Genauigkeit (Details):
Systolisch ± 3 mmHg|ツ| diastolisch ± 3 mmHg|ツ| Puls ± 5 % des angezeigten Wertes
Messbereich(e):
Manschettendruck 0–300 mmHg|ツ|<br>systolisch 50–280 mmHg|ツ| <br>diastolisch 40–150 mmHg|ツ| <br>Puls 40–199 Schläge/Minute
Stromversorgung:
Micro-Batterie (4x)|ツ| inkl.
Produkt-Art:
Blutdruckmessgerät
Weitere Suchbegriffe: oberarm blutdruckmessgerät beurer, blutdruck-messgerät, blutdruck-messgerät langzeit, Beurer, 65229, BM 93 EKG-Funktion
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 92,54*
€ 115,67*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 98,74*
€ 115,68*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 99,10*
€ 117,20*
€ 3,50*
ab € 107,50*
€ 125,86*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,20*
€ 139,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,64*
€ 137,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,18*
€ 133,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,52*
€ 131,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 110,08*
€ 131,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,10*
€ 117,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.