Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer BM 81 easyLock BT Blutdruckmessgerät 65511


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2613419-BP
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     65511
EAN/GTIN:
     4211125655112
Suchbegriffe:
Blutdruck-Messgerät
Blutdruckmesser
Blutdruckmessgerät
Sphygmomanometer
Beurer BM 81 easyLock BT Blutdruckmessgerät 65511

Beurer BM 81 easyLock BT Oberarm-Blutdruckmessgerät

Innovative easyLock-Manschette: Anlegen, festdrehen und starten
Keine Schläuche, keine Kabel - einfach und präzise messen
Inflation-Technology: Ultimativer Messkomfort durch sanften Druckaufbau und schnelle Messzeit
Vollautomatische Blutdruck- und Pulsmessung am Oberarm
LED-Risiko-Indikator: Einstufung der Messergebnisse mit farbiger LED-Skala
Arrhythmie-Erkennung: Erkennt und warnt bei eventuellen Herzrhythmusstörungen
Zwei Benutzerspeicher für je 120 Messwerte
Durchschnittswertberechnung aller gespeicherten Messwerte und Morgen- und Abendblutdruck der letzten 7 Tage
Manschettensitzkontrolle: für die korrekte Positionierung der Manschette am Oberarm
Optimal Kontrolle der Gesundheitswerte durch kostenlose „beurer HealthManager“ App
Perfekt ablesbares XL-Schwarzdisplay
Mit Manschette für Oberarmumfänge von 24-40 cm
Meldung bei Anwendungsfehlern
Automatische Druckvorwahl und Luftablass
Medizinprodukt

Das innovative easyLock-System sorgt für einfaches Anlegen des Geräts am Oberarm, perfekte Passgenauigkeit und sicheren Halt – ganz ohne Klettverschluss. Die gemessenen Werte lassen sich bequem in die „beurerHealthManager Pro“ App übertragen und langfristig verfolgen. Die All-in-One-Lösung für Ihre Gesundheit!

Ausstattung:
Innovative easyLock-Manschette: Anlegen, festdrehen und starten
Keine Schläuche, keine Kabel - einfach und präzise messen
Inflation-Technology: Ultimativer Messkomfort durch sanften Druckaufbau und schnelle Messzeit
Vollautomatische Blutdruck- und Pulsmessung am Oberarm
LED-Risiko-Indikator: Einstufung der Messergebnisse mit farbiger LED-Skala
Arrhythmie-Erkennung: Erkennt und warnt bei eventuellen Herzrhythmusstörungen
Zwei Benutzerspeicher für je 120 Messwerte
Durchschnittswertberechnung aller gespeicherten Messwerte und Morgen- und Abendblutdruck der letzten 7 Tage
Manschettensitzkontrolle: für die korrekte Positionierung der Manschette am Oberarm
Optimal Kontrolle der Gesundheitswerte durch kostenlose „beurer HealthManager“ App
Perfekt ablesbares XL-Schwarzdisplay
Mit Manschette für Oberarmumfänge von 24-40 cm
Meldung bei Anwendungsfehlern
Automatische Druckvorwahl und Luftablass
Medizinprodukt

Technische Daten:
Genauigkeit (Details): systolisch ±3 mmHg, diastolisch ±3 mmHg,
Puls ±5% des angezeigten Wertes · Messbereich(e): Manschettendruck 0–300 mmHg,
systolisch 50–250 mmHg,
diastolisch 30–200 mmHg,
Puls 40–180 Schläge/Minute · Stromversorgung: Micro-Batterie (4x), inkl. · Weitere technische Daten: Oszillometrisch, nicht invasive Blutdruckmessung am Oberarm
Abmessungen L 143 mm x B 91 mm x H 22 mm
Gewicht Ungefähr 280 g (ohne Batterien, mit Manschette
Zul. Betriebsbedingungen +5°C bis +40°C, 15% – 90% relative Luftfeuchte (nicht kondensierend),
700–1060 hPa Umgebungsdruck
Zul. Aufbewahrungsbedingungen -25°C bis +70°C, ≤ 90% relative Luftfeuchte,
700–1060 hPa Umgebungsdruck
Stromversorgung 4x 1,5 V AAA Batterien
Batterie-Lebensdauer Für ca. 300 Messungen, je nach Höhe des Blutdrucks bzw. Aufpumpdrucks sowie die Anzahl der Bluetooth®-V
Klassifikation Interne Versorgung, IP22, kein AP oder APG, Dauerbetrieb, Anwendungsteil Typ BF


Lieferumfang:
BM 81 easyLock,4x 1,5V AAA Batterien LR03,Gebrauchsanweisung

Systemvoraussetzungen:
Systemvoraussetzungen:
- iOS ≥ 12.0 / Android™ ≥ 8.0
- Bluetooth® ≥ 4.0

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Beurer
Genauigkeit (Details):
systolisch ±3 mmHg|ツ| diastolisch ±3 mmHg|ツ| <br>Puls ±5% des angezeigten Wertes
Messbereich(e):
Manschettendruck 0–300 mmHg|ツ| <br>systolisch 50–250 mmHg|ツ| <br>diastolisch 30–200 mmHg|ツ| <br>Puls 40–180 Schläge/Minute
Stromversorgung:
Micro-Batterie (4x)|ツ| inkl.
Produkt-Art:
Blutdruckmessgerät
Weitere Suchbegriffe: oberarm blutdruckmessgerät beurer, blutdruck-messgerät, blutdruck-messgerät langzeit, Beurer, 65511, BM 81 easyLock BT
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 94,49*
€ 109,34*
1 Tag
9
€ 4,90*
ab € 102,09*
€ 118,09*
Frei Haus
ab € 103,01*
€ 123,58*
€ 5,46*
ab € 107,33*
€ 123,59*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 110,69*
€ 127,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,54*
€ 151,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,28*
€ 147,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,37*
€ 146,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,42*
€ 144,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,69*
€ 131,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.