Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer BM 55 Blutdruckmessgerät 65807


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2613418-BP
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     65807
EAN/GTIN:
     4211125658076
Suchbegriffe:
Blutdruck-Messgerät
Blutdruckmesser
Blutdruckmessgerät
Sphygmomanometer
Beurer BM 55 Blutdruckmessgerät 65807

Beurer BM 55 Oberarm-Blutdruckmessgerät

Patentierter Ruheindikator für genaue Messergebnisse
Weiß beleuchtetes XL-Display
Sensor-Touch-Knöpfe
PC-Schnittstelle / USB-Kabel inklusive

Ausgestattet mit dem patentierten Ruheindikator und weiteren Extras wie einem weiß beleuchteten XL-Display und Sensor-Touch Knöpfen überzeugt das Oberarm-Blutdruckmessgerät und bietet höchste Sicherheit und Qualität bei jeder Blutdruckmessung. Dank PC-Schnittstelle und USB-Kabel lassen sich die gemessenen Werte einfach und bequem auf den PC übertragen und über die kostenlose Software "beurer HealthManager" verwalten.

Ausstattung:
Patentierter Ruheindikator für genaue Messergebnisse
Weiß beleuchtetes XL-Display
Sensor-Touch-Knöpfe
PC-Schnittstelle / USB-Kabel inklusive
Vollautomatische Blutdruck- und Pulsmessung am Oberarm
PC-Schnittstelle / USB-Kabel inklusive
Ø aller gespeicherten Messwerte
Ø Morgen- und Abendblutdruck der letzten 7 Tage
Beleuchteter START/STOPP-Knopf
Perfekt lesbares, beleuchtetes XL-Display
2 x 60 Speicherplätze
Risiko-Indikator
Arrhythmie-Erkennung
Medizinprodukt
Für Oberarmumfänge von 22 - 42 cm
Datum und Uhrzeit / Abschaltautomatik
Meldung bei Anwendungsfehlern
Batteriewechselanzeige
Aufbewahrungstasche
Netzteil separat erhältlich
Freier Download der Software "beurer HealthManager"

Technische Daten:
Genauigkeit (Details): systolisch ±3 mmHg, diastolisch ±3 mmHg,
Puls ±5% des angezeigten Wertes · Messbereich(e): Manschettendruck 0–300 mmHg,
systolisch 60–260 mmHg,
diastolisch 40–199 mmHg,
Puls 40–180 Schläge/Minute · Stromversorgung: Micro-Batterie (4x), inkl. · Weitere technische Daten: Oszillometrisch, nicht invasive Blutdruckmessung am Oberarm
Abmessungen L 186 mm x B 95 mm x H 56 mm
Gewicht Ungefähr 467 g (ohne Batterien
Zul. Betriebsbedingungen
+10°C bis +40°C, ≤90% relative Luftfeuchte (nicht kondensierend)
Zul. Aufbewahrungsbedingungen
-20°C bis +55°C, ≤90% relative Luftfeuchte, 800–1050 hPa Umgebungsdruck
Stromversorgung 4x 1,5 V AAA Batterien
Batterie-Lebensdauer Für ca. 200 Messungen, je nach Höhe
des Blutdrucks bzw. Aufpumpdruck
Klassifikation Interne Versorgung, IPX0, kein AP oder
APG, Dauerbetrieb, Anwendungsteil
Typ BF

Lieferumfang:
BM 55,Oberarmmanschette,4x AAA Batterien LR03,Aufbewahrungstasche,USB Kabel,Gebrauchsanweisung.

Systemvoraussetzungen:
Systemvoraussetzungen für die PC-Software „beurer HealthManager“
- ab Windows 7 SP1
- ab USB 2.0 (Type-A)

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Beurer
Genauigkeit (Details):
systolisch ±3 mmHg|ツ| diastolisch ±3 mmHg|ツ| <br>Puls ±5% des angezeigten Wertes
Messbereich(e):
Manschettendruck 0–300 mmHg|ツ| <br>systolisch 60–260 mmHg|ツ| <br>diastolisch 40–199 mmHg|ツ|<br>Puls 40–180 Schläge/Minute
Stromversorgung:
Micro-Batterie (4x)|ツ| inkl.
Produkt-Art:
Blutdruckmessgerät
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 44,67*
€ 58,37*
Lager 102
129
1
Frei Haus
ab € 45,72*
€ 58,38*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 53,06*
€ 66,67*
4
Frei Haus
ab € 60,67*
€ 71,61*
4
Frei Haus
ab € 61,6975*
€ 72,9375*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,38*
€ 69,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,69*
€ 66,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,14*
€ 62,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,54*
€ 61,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,73*
€ 60,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,49*
€ 60,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,72*
€ 54,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.