Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer BC 32 Blutdruckmessgerät 65909


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2613411-BP
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     65909
EAN/GTIN:
     4211125659097
Suchbegriffe:
Blutdruck-Messgerät
Blutdruckmesser
Blutdruckmessgerät
Sphygmomanometer
Beurer BC 32 Blutdruckmessgerät 65909

Beurer BC 32 Handgelenk-Blutdruckmessgerät

Vollautomatische Blutdruck- und Pulsmessung am Handgelenk
2x 60 Speicherplätze
Risiko-Indikator
Arrhythmie-Erkennung

Handgelenk-Blutdruckmessgeräte bieten Sicherheit in kompakter Form. So können Sie Ihren Blutdruck regelmäßig kontrollieren und im Blick behalten. Das Produkt meldet Anwendungsfehler, so dass eine korrekte Anwendung sichergestellt ist.

Ausstattung:
Vollautomatische Blutdruck- und Pulsmessung am Handgelenk
Ø aller gespeicherten Messwerte
Ø Morgen- und Abendblutdruck der Letzen 7 Tage
Übersichtliches Display
2 x 60 Speicherplätze
Risiko-Indikator
Arrhythmie-Erkennung
Medizinprodukt
Für Handgelenksumfänge von 13,5 - 19,5 cm
Datum und Uhrzeit / Abschaltautomatik
Meldung bei Anwendungsfehlern
Batteriewechselanzeige
Aufbewahrungsbox

Technische Daten:
Genauigkeit (Details): systolisch ±3 mmHg,
diastolisch ±3 mmHg,
Puls ±5% des angezeigten Wertes · Messbereich(e): Manschettendruck 0–300 mmHg,
systolisch 50–250 mmHg,
diastolisch 30–200 mmHg,
Puls 40–180 Schläge/Minute · Stromversorgung: Micro-Batterie (2x), inkl. · Weitere technische Daten: Oszillometrisch, nicht invasive Blutdruckmessung am Handgelenk
Speicher 2x 60 Speicherplätze
Abmessungen L 72 mm x B 69 mm x H 60 mm
Zul. Betriebsbedingungen
+5°C bis +40°C, 15 bis 93% relative
Luftfeuchte (nicht kondensierend)
Zul. Aufbewahrungsbedingungen
-25°C bis +70°C, ≤ 93% relative Luftfeuchte, 700–1060 hPa Umgebungsdruck
Stromversorgung 2x 1,5V AAA Batterien12
Batterie-Lebensdauer Für ca. 250 Messungen, je nach Höhe
des Blutdrucks bzw. Aufpumpdruck
Klassifikation Interne Versorgung, IP21, kein AP oder
APG, Dauerbetrieb, Anwendungsteil
Typ BF

Lieferumfang:
BC 32,2x1,5AAA Batterien LR03,Aufbewahrungsbox,Gebrauchsanweisung

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Beurer
Genauigkeit (Details):
systolisch ±3 mmHg|ツ|<br>diastolisch ±3 mmHg|ツ|<br>Puls ±5% des angezeigten Wertes
Messbereich(e):
Manschettendruck 0–300 mmHg|ツ|<br>systolisch 50–250 mmHg|ツ|<br>diastolisch 30–200 mmHg|ツ|<br>Puls 40–180 Schläge/Minute
Stromversorgung:
Micro-Batterie (2x)|ツ| inkl.
Produkt-Art:
Blutdruckmessgerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 20,68*
€ 33,14*
Lager 102
26
Frei Haus
ab € 23,33*
€ 33,15*
€ 3,50*
ab € 38,23*
€ 49,72*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,15*
€ 39,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,09*
€ 38,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.